DWYER INSTRUMENTS BT15S/BT20S sorozatú egészségügyi bimetál hőmérők


Szűrő
Pontosság: -/+ 1% , Ügytípus: Hermetikusan lezárt , Csatlakozás helye: Vissza , Kapcsolat típus: Egészségügyi , Fokozat: 316. évfolyam, 316L , Fejhőmérséklet: 200 fok. F , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , Lencse anyaga: Üveg , Felbontás: 2 fok. F , Érzékelő elem: Bimetál , szár átm.: 1 / 4 " , Szár hőmérséklet: 800 fok. F , Nedvesített anyagok: Rozsdamentes acél
StílusModellCsatlakozás méreteDial MéretSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
BT15S54571
1 1 / 2 "5"4 1 / 2 "50 ° C és 550 ° F között€518.54
A
BT15S34561
1 1 / 2 "3"4 1 / 2 "50 ° C és 300 ° F között€929.55
A
BT15S54561
1 1 / 2 "5"4 1 / 2 "50 ° C és 300 ° F között€951.16
A
BT15S34551
1 1 / 2 "3"4 1 / 2 "0 ° C és 250 ° F között€921.38
A
BT15S34541
1 1 / 2 "3"4 1 / 2 "-40° és 160° F között€929.55
A
BT15S32551
1 1 / 2 "3"2 1 / 2 "0 ° C és 250 ° F között€929.55
A
BT15S54551
1 1 / 2 "5"4 1 / 2 "0 ° C és 250 ° F között€951.16
A
BT15S34571
1 1 / 2 "3"4 1 / 2 "50 ° C és 550 ° F között€929.55
A
BT15S54541
1 1 / 2 "5"4 1 / 2 "-40° és 160° F között€518.54
A
BT15S52551
1 1 / 2 "5"2 1 / 2 "0 ° C és 250 ° F között€951.16
A
BT20S34561
2"3"4 1 / 2 "50 ° C és 300 ° F között-
ajánlatkérés
A
BT20S52561
2"5"2 1 / 2 "50 ° C és 300 ° F között-
ajánlatkérés
A
BT20S34541
2"3"4 1 / 2 "-40° és 160° F között-
ajánlatkérés
A
BT20S52551
2"5"2 1 / 2 "0 ° C és 250 ° F között-
ajánlatkérés
A
BT20S52571
2"5"2 1 / 2 "50 ° C és 550 ° F között-
ajánlatkérés
A
BT20S34571
2"3"4 1 / 2 "50 ° C és 550 ° F között-
ajánlatkérés
A
BT20S54541
2"5"4 1 / 2 "-40° és 160° F között€903.91
A
BT20S54561
2"5"4 1 / 2 "50 ° C és 300 ° F között€903.91
A
BT20S32571
2"3"2 1 / 2 "50 ° C és 550 ° F között-
ajánlatkérés
A
BT20S54551
2"5"4 1 / 2 "0 ° C és 250 ° F között-
ajánlatkérés
A
BT20S54571
2"5"4 1 / 2 "50 ° C és 550 ° F között€494.29
A
BT20S34551
2"3"4 1 / 2 "0 ° C és 250 ° F között-
ajánlatkérés
A
BT20S32561
2"3"2 1 / 2 "50 ° C és 300 ° F között-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?