HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK60 Closure Plug Kit, 60 A | AF7LKW 21XL57

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK60 záródugó készlet, 60 A

Tétel: AF7LKW Modell: MICPK60Kereszthivatkozás: 21XL57

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízzáró záródugó
erősítők60
ÉpítésKitalált
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 VAC
AnyagCink öntvény
Min. Ciklusok száma10000
Működési hőmérséklet.-75 - -40 C fok
típusIEC
Használja aMind a 60A mechanikus reteszelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)8.08
Hajószélesség (cm)6.65
HS-kód7907006000

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHasználja aÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK30 záródugó készlet, 30 A | AF7LKV 21XL56 MICPK3030Mind a 30A mechanikus reteszelő-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK60 záródugó készlet, 60 A