HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mechanikus reteszelők


Szűrő
Az expozíció feltételei: Vízálló , Anyaga: Hőre lágyuló , Szerelési mód: Csavar
StílusModellFáziserősítőkszínektípusHasználja aFeszültségFeszültségértékelésVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL460MI12W
160narancsTű és ujj nem használt6C584120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 8 - # 2 AWG€4,043.60
B
HBL430MI12W
130narancsTű és ujj nem használt3D149120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 12 - # 8 AWG€3,219.16
C
HBL420MI12W
120narancsTű és ujj, nem használt6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,570.71
D
HBL360MI7W
160Piros--480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG€3,446.85
E
HBL4100MI12W
1100narancsTű és ujj nem használt6C555120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 3 - # 1/0 AWG€4,459.07
F
HBL460MIF12W
160narancs--125 / 250 VAC120 / 240 VAC# 8 - # 2 AWG€5,049.48
G
HBL460MIFS2W
1/360-Tű és hüvely, Insulgrip, olvadt5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€5,160.23
G
HBL460MIS2W
1/360-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€3,690.91
H
HBL430MIS2W
1/330-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,736.78
G
HBL430MIFS2W
1/330-Tű és hüvely, Insulgrip, olvadt5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€4,995.56
A
HBL460MI9W
360KékTű és ujj, nem használt5Z914250 VAC240 VAC# 8 - # 2 AWG€3,446.47
I
HBL420MI5W
320FeketeTű és ujj, nem használt3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€2,347.12
J
HBL4100MI9W
3100KékTű és ujj, nem használt6C556250 VAC240 VAC# 3 - # 1/0 AWG€4,009.36
K
HBL420MI7W
320PirosTű és ujj, nem használt6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€2,316.65
L
HBL530MI5W
330Fekete--347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 12 - # 8 AWG€3,109.20
M
HBL5100MI9W
3100KékTű és ujj nem használt5Z929250 VAC120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG€4,581.31
N
HBL530MI7W
330PirosTű és ujj nem használt6C601480 VAC277 / 480 VAC# 12 - # 8 AWG€2,941.60
O
HBL4100MI5W
3100FeketeTű és ujj nem használt3D132600 VAC600 VAC# 3 - # 1/0 AWG€4,426.01
P
HBL420MI9W
320KékTű és ujj, nem használt3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,360.30

Mechanikus reteszelők

A Hubbell Wiring Device-Kellems mechanikus reteszelőket a véletlenszerű kapcsolatok megelőzésére és az áramkörök megszakítására / létrehozására használják terhelés alatt. Ezek a reteszelő eszközök olyan dugókat tartalmaznak, amelyeket nem lehet eltávolítani, amíg a kapcsolót ki nem kapcsolják, és egy zárható fogantyút, amely megfelel az OSHA zárolási / címkézési előírásainak. Ezek az UL által jegyzett és CSA tanúsítású reteszek neoprénből készült tengelytömítéssel rendelkeznek a magas hőstabilitás érdekében, és akár 600 VAC (RMS) feszültségre is működtethetők. Válasszon a mechanikus reteszek széles választékából, 2, 3 és 4 pólusú konfigurációban
Raptor Supplies egyben áramköri mechanikus reteszelések Plug-Check mechanizmussal rendelkezik a dugók jelenlétének érzékelésére.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?