HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIF12W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 125 - 250 V, 60 A | AC8QMG 3D795

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIF12W mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 125-250 V, 60 A

Raktáron
Tétel: AC8QMG Típus: HBL460MIF12WKereszthivatkozás: 3D795

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,176.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramköri vízzáró mechanikus reteszelő készülék
erősítők60
színeknarancs
Jelenlegi minősítés60 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1
Aljzat típusaTű és hüvely
Feszültség125 / 250 VAC
Feszültségértékelés120 / 240 VAC
Teljesítmény15000
Vezetékméret# 8 - # 2 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.71
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkszínektípusHasználja aFeszültségFeszültségértékelésVezetékméretÁr
HBBELL VEZETÉKES KÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL420MI7W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320PirosTű és ujj, nem használt6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€2,409.51
HBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL420MI9W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4 HBL420MI9W320KékTű és ujj, nem használt3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,333.56
HBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL420MI5W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320FeketeTű és ujj, nem használt3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€2,293.75
HBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL420MI12W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6 HBL420MI12W120narancsTű és ujj, nem használt6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,718.35
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430MIFS2W Mechanikusan reteszelő aljzat, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú | AB3HWN 1TJZ7 HBL430MIFS2W1/330-Tű és hüvely, Insulgrip, olvadt5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€5,194.70
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL460MIFS2W Mechanikusan reteszelő aljzat, 60 A, 600 VAC, 3 pólusú | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Tű és hüvely, Insulgrip, olvadt5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€5,281.94
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430MIS2W Mechanikusan reteszelő aljzat, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,892.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIF12W mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 125-250 V, 60 A
€5,176.10 /Mértékegység