Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL560MI5W Mechanikusan reteszelt aljzat, 4 pólusú, 347 - 600 VAC, 60 A | AE7ZHR 6C608

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560MI5W mechanikusan reteszelt aljzat, 4 pólus, 347 - 600 VAC, 60 A

Raktáron
Tétel: AE7ZHR Típus: HBL560MI5WKereszthivatkozás: 6C608
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
€3,744.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramköri vízzáró mechanikus reteszelő készülék
erősítők60
színekFekete
Jelenlegi minősítés60 A
Az expozíció feltételeiVízálló
HP40
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3
típusKötetlen, Pin és Sleeve
Feszültség347 / 600 VAC
Feszültségértékelés347 / 600 VAC
Teljesítmény36000
Vezetékméret# 8 - # 2 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.825
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználja aerősítőkszínekFeszültségFeszültségértékelésVezetékméretJelenlegi minősítésHPÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430MIF7W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 480 VAC, 30 A | AC8PZY 3D147 HBL430MIF7W5Z94130Piros480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€4,669.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIF7W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 480 VAC, 60 A | AC8QAJ 3D160 HBL460MIF7W5Z91760Piros480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A30€5,153.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100MI7W mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 480 VAC, 100 A | AD6ZFX 4CT27 HBL4100MI7W5Z926100Piros480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A50€4,014.79
HBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430MI5W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A | AE7ZGG 6C572 HBL430MI5W3D15030Fekete600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWG30 A20€2,668.27
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430MI7W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 480 VAC, 30 A | AE7ZGH 6C573 HBL430MI7W5Z94130Piros480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€2,623.97
HUBBELL VEZETÉSI KÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL430MI9W Mechanikusan reteszelt foglalat, 3 pólusú, 250 VAC, 30 A | AE7ZGJ 6C574 HBL430MI9W5Z93830Kék250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWG30 A7.5€2,566.20
HBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL460MI7W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 480 VAC, 60 A | AE7ZGT 6C582 HBL460MI7W5Z91760Piros480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A30€3,704.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560MI5W mechanikusan reteszelt aljzat, 4 pólus, 347 - 600 VAC, 60 A
€3,744.02 /Mértékegység