HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430MIFS2W Mechanikusan reteszelő aljzat, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú | AB3HWN 1TJZ7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W mechanikusan reteszelő aljzat, 30 A, 600 VAC, 3 pólus

Raktáron
Tétel: AB3HWN Típus: HBL430MIFS2WKereszthivatkozás: 1TJZ7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,194.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus reteszelés
Elfogadja a csatlakozószámot5HJ23
erősítők30
Jelenlegi minősítés30 A
Az expozíció feltételeiVízálló
HP20
Kerékagy1"
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1/3
típusTű és hüvely, Insulgrip, olvadt
Használja a5HJ23
Feszültség600VAC / 250VDC
Feszültségértékelés600/250 VAC / VDC
Teljesítmény18000
Vezetékméret# 12 - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.48
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)49.78
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkszínektípusHasználja aFeszültségFeszültségértékelésVezetékméretÁr
HBBELL VEZETÉKES KÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL420MI7W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320PirosTű és ujj, nem használt6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€2,409.51
HBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL420MI9W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4 HBL420MI9W320KékTű és ujj, nem használt3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,333.56
HBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL420MI5W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320FeketeTű és ujj, nem használt3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€2,293.75
HBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL420MI12W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6 HBL420MI12W120narancsTű és ujj, nem használt6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,718.35
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL460MIFS2W Mechanikusan reteszelő aljzat, 60 A, 600 VAC, 3 pólusú | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Tű és hüvely, Insulgrip, olvadt5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€5,281.94
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430MIS2W Mechanikusan reteszelő aljzat, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,892.94
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL460MIS2W Mechanikusan reteszelő aljzat, 60 A, 600 VAC, 3 pólusú | AB3HWR 1TKA1 HBL460MIS2W1/360-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€3,795.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W mechanikusan reteszelő aljzat, 30 A, 600 VAC, 3 pólus
€5,194.70 /Mértékegység