Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL420MI9W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI9W mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 250 VAC, 20 A

Raktáron
Tétel: AB3HWK Típus: HBL420MI9WKereszthivatkozás: 1TJZ4
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
€2,360.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramköri vízzáró mechanikus reteszelő készülék
Elfogadja a csatlakozószámot3D138
erősítők20
színekKék
Jelenlegi minősítés20 A
Az expozíció feltételeiVízálló
HP5
Kerékagy1"
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
típusTű és ujj, nem használt
Használja a3D138
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés240 VAC
Teljesítmény5000
Vezetékméret# 14 - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkszínektípusHasználja aFeszültségFeszültségértékelésVezetékméretÁr
HBBELL VEZETÉKES KÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL420MI7W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320PirosTű és ujj, nem használt6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€2,316.64
HBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL420MI5W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320FeketeTű és ujj, nem használt3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€2,347.12
HBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL420MI12W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6 HBL420MI12W120narancsTű és ujj, nem használt6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,570.72
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430MIFS2W Mechanikusan reteszelő aljzat, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú | AB3HWN 1TJZ7 HBL430MIFS2W1/330-Tű és hüvely, Insulgrip, olvadt5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€4,995.56
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL460MIFS2W Mechanikusan reteszelő aljzat, 60 A, 600 VAC, 3 pólusú | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Tű és hüvely, Insulgrip, olvadt5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€5,160.23
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430MIS2W Mechanikusan reteszelő aljzat, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,736.79
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL460MIS2W Mechanikusan reteszelő aljzat, 60 A, 600 VAC, 3 pólusú | AB3HWR 1TKA1 HBL460MIS2W1/360-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€3,690.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI9W mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 250 VAC, 20 A
€2,360.30 /Mértékegység