HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430MIF7W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 480 VAC, 30 A | AC8PZY 3D147

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIF7W mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 480 VAC, 30 A

Raktáron
Tétel: AC8PZY Típus: HBL430MIF7WKereszthivatkozás: 3D147

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,465.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramköri vízzáró mechanikus reteszelő készülék
Elfogadja a csatlakozószámot5Z941
erősítők30
színekPiros
Jelenlegi minősítés30 A
Az expozíció feltételeiVízálló
HP15
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
típusFused, Pin és Sleeve
Használja a5Z941
Feszültség480 VAC
Feszültségértékelés480 VAC
Teljesítmény14400
Vezetékméret# 12 - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.16
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)50.04
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználja aerősítőkszínekFeszültségFeszültségértékelésVezetékméretJelenlegi minősítésHPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MIF7W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 480 VAC, 60 A | AC8QAJ 3D160 HBL460MIF7W5Z91760Piros480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A30€5,153.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100MI7W mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 480 VAC, 100 A | AD6ZFX 4CT27 HBL4100MI7W5Z926100Piros480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A50€4,156.06
HBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430MI5W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A | AE7ZGG 6C572 HBL430MI5W3D15030Fekete600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWG30 A20€2,880.57
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430MI7W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 480 VAC, 30 A | AE7ZGH 6C573 HBL430MI7W5Z94130Piros480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€2,625.36
HUBBELL VEZETÉSI KÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL430MI9W Mechanikusan reteszelt foglalat, 3 pólusú, 250 VAC, 30 A | AE7ZGJ 6C574 HBL430MI9W5Z93830Kék250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWG30 A7.5€2,902.75
HBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL460MI7W Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólusú, 480 VAC, 60 A | AE7ZGT 6C582 HBL460MI7W5Z91760Piros480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A30€3,781.02
HBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL560MI5W Mechanikusan reteszelt aljzat, 4 pólusú, 347 - 600 VAC, 60 A | AE7ZHR 6C608 HBL560MI5W-60Fekete347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A40€3,938.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIF7W mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 480 VAC, 30 A
€4,465.92 /Mértékegység