HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530MIF5W Mechanikusan reteszelt aljzat, 4 pólusú, 347 - 600 VAC, 30 A | CE6TLW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530MIF5W mechanikusan reteszelt aljzat, 4 pólus, 347 - 600 VAC, 30 A

Cikkszám: CE6TLW Típus: HBL530MIF5W
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramköri vízzáró mechanikus reteszelő készülék
színekFekete
Jelenlegi minősítés30 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3
Feszültségértékelés347 / 600 VAC
Teljesítmény18000
Vezetékméret# 10 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530MIF5W mechanikusan reteszelt aljzat, 4 pólus, 347 - 600 VAC, 30 A