Dugók és tartályok

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Csatlakozó 600VAC 30A L17-30R 3P 4W
Cikkszám: AH9NHM
Modell: 2626-CW6P-AM
€402.40 /Mértékegység
Kosárba
Duplex Receptacle, Spec Grade, Tamper Resistant, 20A0
Cikkszám: CH4JGA
Modell: TR26352RLA
Lásd a részleteket
Flanged Outlet, 30A, Gray, 120V, 10-18 Awg, 5 Wire
Cikkszám: CH3ZUQ
Modell: L2130-FO
Lásd a részleteket
Male Receptacle, 3 Pole, Straight, 3.0 Feet Length
Cikkszám: CH2DWE
Modell: 1300130233
Lásd a részleteket
Apa aljzat, 5 pólusú, egyenes, 16 AWG vezeték, 1.0 láb hosszú
Cikkszám: CH2EZH
Modell: 1300130526
Lásd a részleteket
Mechanikusan reteszelt aljzat, 3 pólus, 480 VAC, 30 A
Cikkszám: AC8PZY
Modell: HBL430MIF7W
€4,465.92 /Mértékegység
Kosárba
Pin And Sleeve Receptacle, 30A, 125 VAC, 1-Phase, 2-Pole, 3-Wire, 4 Hour, IP67
Cikkszám: CV6VLA
Modell: BRY330R4W
€263.34 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Plug, 20A, 250VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow
Cikkszám: AH8XMG
Modell: HBL26W48
€108.17 /Mértékegység
Kosárba
Replacement Iec Pin And Sleeve Interior, Male, 30 A, 4 Wire, Black
Cikkszám: AH2BNU
Modell: IN430DM
€404.89 /Mértékegység
Kosárba
Egyes aljzat, 15 A, 125 V, 2 pólus, 3 vezetékes földelés
Cikkszám: BD3XVZ
Modell: HBL4711
€57.81 /Mértékegység
Kosárba
Usb Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-15R, Two 5A C Usb Port, La
Cikkszám: BD3QZX
Modell: USB15C5LA
€72.16 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Wallplate, Nylon, 6-Gang, 6 Toggle, Brown
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Wallplate, Nylon, 6-Gang, 6 Toggle, Brown

Cikkszám: BC9BPJ
Modell: NP6
€17.96 /Mértékegység
Kosárba
12...728729

Dugók és tartályok

A legtöbb vállalkozónak és vállalkozásnak szüksége van elektromos csatlakozókra és dugaszolóaljzatokra új aljzatok telepítéséhez vagy olyan helyekhez, ahol veszélymentes telepítésre van szükség. Raptor Supplies rendelkezik a projektjeihez szükséges összes csatlakozóval és aljzattal. Mindenféle méretű és formájú dugóval rendelkezünk, amelyek sokféle alkalmazásra alkalmasak. által biztosított felszerelés Raptor Supplies gondoskodik arról, hogy minden elektromos berendezése megfelelően legyen csatlakoztatva, függetlenül attól, hogy melyik áramforrást használja.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?