ENM Óraszámlálók

Szűrő

ENM -

Óraszámlálók

StílusModellIdőzítő tartományFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
APT1210G00 a 99,999.980-265 VAC€269.38
BPT1210F00-99, 99910-40 VDC€206.15
ENM -

Óraszámlálók

StílusModellAnyagA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységNEMA értékelésSzámjegyek számaTípus visszaállításaTemp. HatótávolságCsatlakozó típusaÁr (ÁFA nélkül)
AS51E4ABS-22 - 149 F1.25 "-6Vissza nem állítható-22 - 149 FÁsó€52.57
BT40B45ABS-22 - 149 F--6Vissza nem állítható-22 - 149 FÁsó€52.50
CT41D45ABS-22 - 149 F1.25 "-6Vissza nem állítható-22 - 149 FÁsó€52.98
AS41E45ABS-22 - 149 F1.25 "-6Vissza nem állítható-22 - 149 FÁsó€52.66
DL6CABS15-140 F1.2 "47Távjel vagy nyomógomb15-140 FBlokk€165.66
ET54C1ABS-22 - 149 F0.82 "-6Vissza nem állítható-22 - 149 F-€77.01
FT54D1ABS-22 - 149 F0.82 "-6Vissza nem állítható-22 - 149 F-€88.59
GT39AAABS-22 - 149 F--6Távoli jel-22 - 149 FVezetékek€124.22
HT40A4507Lexan-40 - 185 F-6, 6P6Vissza nem állítható-40 - 185 FÁsó€63.38
IT55B2APolikarbonát5-122 F--6Vissza nem állítható5-122 F19 "vezetékek€183.76
JT55A2BPolikarbonát-13 - 158 F2.69 "4X6Push Button-13 - 158 F19 "vezetékek€204.28
StílusModellgörcsrohamokFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AT51D41.45 "X 0.95"24 VAC€59.82
AT51D521.45 "X 0.95" nyitás115 / 230 VAC€51.69
StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ATB44B65A4.5 - 60 VAC / DC€52.69
ATB44B69A115 - 265 VAC / DC€45.55
ENM -

Óraóra elektromos

StílusModellTemp. HatótávolságA környezet hőmérséklete. HatótávolságEgységek megjelenítéseCsatlakozó típusaIdőzítő tartományFeszültséggörcsrohamokHzÁr (ÁFA nélkül)
AT50B4-22 - 149 F-22 - 149 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.924 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€53.87
BS51E52-22 - 149 F-22 - 149 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.9115 / 230 VAC1.45 "X 0.95" nyitás60€54.65
AT50B52-22 - 149 F-22 - 149 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.9115 / 230 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€51.69
CT50A4-40 - 185 F-40 - 185 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,99924 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€54.57
DT50A5279-40 - 185 F-40 - 185 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.9115 / 230 VAC2" átmérőjű nyílás50/60€58.03
CT40A45-40 - 185 F-40 - 185 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.910–80 VDC2.0" átmérőjű nyílás-€59.01
DT50A479-40 - 185 F-40 - 185 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.924 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€69.39
CT50A52-40 - 185 F-40 - 185 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.9115 / 230 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€57.79
ET55A2A5-122 F5-122 FÓrák és századok19 "vezetékek0 a 99,999.9120 VAC2.22" átmérőjű nyílás60€183.76
StílusModellMélységgörcsrohamokHosszTípus visszaállításaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AT1141BB0.51 "1.45 "x0.95"1.22 "Távoli jel4.5–28 VDC€47.95
AT1140EB1.72 "1.45 "X 0.95"0.51 "Vissza nem állítható115 VAC€48.74
ENM -

Óraóra Lcd

StílusModellgörcsrohamokHzHosszTípus visszaállításaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AT1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Távoli jel4.5–28 VDC€47.95
AT1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Vissza nem állítható115 VAC€53.25
BT1161BB2.0" átmérőjű nyílás--Távoli jel4.5–28 VDC€50.33
BT1160EB2.0" átmérőjű nyílás60-Vissza nem állítható115 VAC€55.30
BT1160FB2.0" átmérőjű nyílás50-Vissza nem állítható230 VAC€56.46
ENM -

Óramérő Lcd felületre szerelhető téglalap alakú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PT15E2AC2YWQ€75.29
ENM -

Motoróra mérő LCD téglalap alakú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MT101RAC2YXL€173.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?