Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENM T55A2A Óramérő elektromos 2.68 hüvelykes, 3 lyukú, kerek | AC2YWG 2PAT4

ENM T55A2A elektromos óraszámláló 2.68 hüvelykes 3 lyukú kerek

Raktáron
Tétel: AC2YWG Típus: T55A2AKereszthivatkozás: 2PAT4
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
€159.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság5-122 F
Keretes arc (be.)2.68
Keretes arc típusa3 lyukú kör
Keret a hátsó részig (hüvelyk)2.69
Kijelző típusaelektromechanikus
Egységek megjelenítéseÓrák és századok
Eltelt idő9999.99
görcsrohamok2.22" átmérőjű nyílás
Illik a panel kivágásához2.22 "átmérő
Hz60
Bemeneti típusElektromos
AnyagPolikarbonát
Szerelési módszerKarima
Számjegyek száma6
Típus visszaállításaPush Button
Temp. Hatótávolság5-122 F
Csatlakozó típusa19 "vezetékek
Időtartomány (óra)0 a 9,999
Időzítő tartomány0 a 99,999.9
típusElektromos
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9106908500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságA környezet hőmérséklete. HatótávolságEgységek megjelenítéseCsatlakozó típusaIdőzítő tartományFeszültséggörcsrohamokHzÁr
ENM T40A45 Óramérő, elektromos 2.31 hüvelyk, kerek | AC2YVQ 2PAN6 T40A45-40 - 185 F-40 - 185 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.910–80 VDC2.0" átmérőjű nyílás-€51.22
ENM T51E52 Óraszámláló Elektromos 2-lyukú Négyszögletű | AC2YVT 2PAN8 S51E52-22 - 149 F-22 - 149 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.9115 / 230 VAC1.45 "X 0.95" nyitás60€50.14
ENM T50A52 Óraszámláló elektromos 2.31 hüvelykes süllyesztett kör | AC2YVV 2PAR1 T50A52-40 - 185 F-40 - 185 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.9115 / 230 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€50.65
ENM T50B52 Óraszámláló elektromos 2.8 hüvelykes 3 lyukú kerek | AC2YVW 2PAR2 T50B52-22 - 149 F-22 - 149 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.9115 / 230 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€44.87
ENM T50A4 Óramérő Elektromos 2.31 hüvelykes öblítőkör | AC2YXB 2PAY5 T50A4-40 - 185 F-40 - 185 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,99924 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€47.63
ENM T50B4 Óraszámláló Elektromos 2.8 hüvelykes 3 lyukú kerek | AC2YXD 2PAY7 T50B4-22 - 149 F-22 - 149 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.924 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€47.02
ENM T50A479 Elektromos óraszámláló 2.31 hüvelykes süllyesztett kör | AC2YXJ 2PAZ4 T50A479-40 - 185 F-40 - 185 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.924 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€60.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENM T55A2A elektromos óraszámláló 2.68 hüvelykes 3 lyukú kerek
€159.49 /Mértékegység