Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENM T55A2B Óraszámláló 9999.99 óra 120vac Visszaállítható | AE9RWE 6LVT2

ENM T55A2B üzemóra számláló 9999.99 óra 120vac Visszaállítható

Raktáron
Tétel: AE9RWE Típus: T55A2BKereszthivatkozás: 6LVT2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€177.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-13 - 158 F
Keretes arc (be.)3.50
Keretes arc típusa3 lyukú kör
Keret a hátsó részig (hüvelyk)1.95
Mélység2.69 "
Kijelző típusaelektromechanikus
Egységek megjelenítéseÓrák és századok
Eltelt idő9999.99
görcsrohamok2.22" átmérőjű nyílás
Illik a panel kivágásához2.22 "átmérő
Hz60
Bemeneti típusElektromos
AnyagPolikarbonát
Szerelési módszerKarima
NEMA értékelés4X
Számjegyek száma6
Típus visszaállításaPush Button
Temp. Hatótávolság-13 - 158 F
Csatlakozó típusa19 "vezetékek
Időtartomány (óra)0 a 9,999
Időzítő tartomány0 a 9,999.99
típusElektromos
Feszültség120 VAC
Szélesség2.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9107008000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységNEMA értékelésSzámjegyek számaTípus visszaállításaTemp. HatótávolságCsatlakozó típusaÁr
ENM T40B45 Elektromos óraszámláló 2.8 hüvelykes 3 lyukú kerek | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 - 149 F--6Vissza nem állítható-22 - 149 FÁsó€46.29
ENM T41D45 Óraszámláló elektromos öblítés négyszögletes | AC2YVX 2PAR3 T41D45ABS-22 - 149 F1.25 "-6Vissza nem állítható-22 - 149 FÁsó€46.66
ENM T41E45 Óraszámláló Elektromos 2-lyukú Négyszögletű | AC2YVY 2PAR4 S41E45ABS-22 - 149 F1.25 "-6Vissza nem állítható-22 - 149 FÁsó€46.40
ENM T40A4507 Óraszámláló elektromos acél 2.31 hüvelyk kerek | AC2YWC 2PAR8 T40A4507Lexan-40 - 185 F-6, 6P6Vissza nem állítható-40 - 185 FÁsó€58.18
ENM L6C Óraszámláló Lcd 2-lyukú Négyszögletű | AC2YWE 2PAT2 L6CABS15-140 F1.2 "47Távjel vagy nyomógomb15-140 FBlokk€143.78
ENM T55B2A óraszámláló elektromos 2.68 hüvelykes 3 lyukú kerek | AC2YWF 2PAT3 T55B2APolikarbonát5-122 F--6Vissza nem állítható5-122 F19 "vezetékek€159.49
ENM T54C1 Óraszámláló Lcd 2-lyukú Négyszögletű | AC2YWN 2PAU8 T54C1ABS-22 - 149 F0.82 "-6Vissza nem állítható-22 - 149 F-€66.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENM T55A2B üzemóra számláló 9999.99 óra 120vac Visszaállítható
€177.31 /Mértékegység