Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENM T1161BB Lcd óraszámláló 2.22 hüvelykes öblítési kör | AC2YWB 2PAR7

ENM T1161BB Lcd óraszámláló 2.22 hüvelykes öblítési kör

Raktáron
Tétel: AC2YWB Típus: T1161BBKereszthivatkozás: 2PAR7
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
€43.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-22 - 149 F
Keretes arc (be.)2.22
Keretes arc típusaÖblítse körbe
Keret a hátsó részig (hüvelyk)1.42
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítéseÓrák és tizedek
Eltelt idő99999.9
görcsrohamok2.0" átmérőjű nyílás
Illik a panel kivágásához2 "átmérő
Bemeneti típusElektromos
AnyagABS
Szerelési módszerKarima
Számjegyek száma6
Típus visszaállításaTávoli jel
Temp. Hatótávolság-22 - 149 F
Csatlakozó típusaÁsó
Időtartomány (óra)0 a 99,999
Időzítő tartomány0 a 99,999.9
típusLCD
Feszültség4.5–28 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9107008000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokHzHosszTípus visszaállításaFeszültségÁr
ENM T1121BB Óraszámláló Lcd 2-lyukú Négyszögletű | AC2YVZ 2PAR5 T1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Távoli jel4.5–28 VDC€41.67
ENM T1120EB Óraszámláló Lcd 2-lyukú Négyszögletű | AC2YWV 2PAW9 T1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Vissza nem állítható115 VAC€53.25
ENM T1160EB óraszámláló LCD 2.23 hüvelykes öblítési kör | AC2YWX 2PAX4 T1160EB2.0" átmérőjű nyílás60-Vissza nem állítható115 VAC€55.06
ENM T1160FB Lcd óramérő 2.23 hüvelykes öblítési kör | AC2YWY 2PAX5 T1160FB2.0" átmérőjű nyílás50-Vissza nem állítható230 VAC€50.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENM T1161BB Lcd óraszámláló 2.22 hüvelykes öblítési kör
€43.75 /Mértékegység