ENM Óramérő elektromos öblítés téglalap alakú


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -22 - 149 F , Mélység: 1.25 " , Kijelző típusa: elektromechanikus , Megjelenítési egységek: Órák és tizedek , Hz: 60 , Hossz: 2.82 " , Anyaga: ABS , Számjegyek száma: 6 , Reset Type: Vissza nem állítható , Temp. Hatótávolság: -22 - 149 F , Terminál típusa: Ásó , Időzítő tartomány: 0 a 99,999.9 , Típus: Elektromos , Szélesség: 1.77 "
StílusModellgörcsrohamokFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
T51D4
1.45 "X 0.95"24 VAC€52.87
A
T51D52
1.45 "X 0.95" nyitás115 / 230 VAC€44.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?