Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENM T54D1 Óraszámláló LCD öblítés négyszögletes | AC2YWP 2PAU9

ENM T54D1 óra mérő LCD öblítés négyszögletes

Raktáron
Tétel: AC2YWP Modell: T54D1Kereszthivatkozás: 2PAU9
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
€88.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-22 - 149 F
Keretes arc (be.)1.72 X 1.23
Keretes arc típusaFlush téglalap alakú
Keret a hátsó részig (hüvelyk)0.82
Mélység0.82 "
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítéseÓrák és tizedek
Eltelt idő99999.9
görcsrohamok1.45 "X 0.95"
Illik a panel kivágásához1.45 "x 0.95"
Bemeneti típusrezgés
Hossz0.92 "
AnyagABS
Szerelési módszerfelületi
Számjegyek száma6
Típus visszaállításaVissza nem állítható
Temp. Hatótávolság-22 - 149 F
Időtartomány (óra)0 a 99,999
Időzítő tartomány0 a 99,999.9
típusLCD
FeszültségBelső lítium elem
Szélesség1.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9106908500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységNEMA értékelésSzámjegyek számaTípus visszaállításaTemp. HatótávolságCsatlakozó típusaÁr
ENM T40B45 Elektromos óraszámláló 2.8 hüvelykes 3 lyukú kerek | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 - 149 F--6Vissza nem állítható-22 - 149 FÁsó€52.50
ENM T41D45 Óraszámláló elektromos öblítés négyszögletes | AC2YVX 2PAR3 T41D45ABS-22 - 149 F1.25 "-6Vissza nem állítható-22 - 149 FÁsó€52.99
ENM T41E45 Óraszámláló Elektromos 2-lyukú Négyszögletű | AC2YVY 2PAR4 S41E45ABS-22 - 149 F1.25 "-6Vissza nem állítható-22 - 149 FÁsó€52.66
ENM T40A4507 Óraszámláló elektromos acél 2.31 hüvelyk kerek | AC2YWC 2PAR8 T40A4507Lexan-40 - 185 F-6, 6P6Vissza nem állítható-40 - 185 FÁsó€63.38
ENM L6C Óraszámláló Lcd 2-lyukú Négyszögletű | AC2YWE 2PAT2 L6CABS15-140 F1.2 "47Távjel vagy nyomógomb15-140 FBlokk€165.66
ENM T55B2A óraszámláló elektromos 2.68 hüvelykes 3 lyukú kerek | AC2YWF 2PAT3 T55B2APolikarbonát5-122 F--6Vissza nem állítható5-122 F19 "vezetékek€183.76
ENM T54C1 Óraszámláló Lcd 2-lyukú Négyszögletű | AC2YWN 2PAU8 T54C1ABS-22 - 149 F0.82 "-6Vissza nem állítható-22 - 149 F-€77.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENM T54D1 óra mérő LCD öblítés négyszögletes
€88.58 /Mértékegység