ENM Óramérő 3-lyukú kerek Lcd


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -22 foktól 159 fokig , Mélység: 0.94 " , Kijelző típusa: LCD , Megjelenítési egységek: Órák és tizedek , Illik: 2.0" átmérőjű nyílás , Hz: 50/60 , Anyaga: Polikarbonát , NEMA minősítés: 4,4X, 12 , Számjegyek száma: 6 , Reset Type: Vissza nem állítható , Temp. Hatótávolság: -22 foktól 159 fokig , Terminál típusa: Ásó , Időzítő tartomány: 0 a 99,999.9 , Típus: LCD
StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
TB44B65A
4.5 - 60 VAC / DC€51.26
A
TB44B69A
115 - 265 VAC / DC€41.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?