Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENM TB44B69A Óraszámláló 3-lyukú kerek LCD | AF6UDX 20JN03

ENM TB44B69A óraszámláló 3-lyukú kerek LCD

Raktáron
Tétel: AF6UDX Típus: TB44B69AKereszthivatkozás: 20JN03
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
€41.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-22 foktól 159 fokig
Keretes arc (be.)2.23
Keretes arc típusa3 lyukú kör
Keret a hátsó részig (hüvelyk)1.42
Mélység0.94 "
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítéseÓrák és tizedek
Eltelt idő99999.9
görcsrohamok2.0" átmérőjű nyílás
Illik a panel kivágásához2 "átmérő
Hz50/60
Bemeneti típusElektromos
AnyagPolikarbonát
Szerelési módszerKarima
NEMA értékelés4,4X, 12
Számjegyek száma6
Típus visszaállításaVissza nem állítható
Temp. Hatótávolság-22 foktól 159 fokig
Csatlakozó típusaÁsó
Időtartomány (óra)0 a 99,999
Időzítő tartomány0 a 99,999.9
típusLCD
Feszültség115 - 265 VAC / DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9106908500

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
ENM TB44B65A óraszámláló 3-lyukú kerek LCD | AF6UDY 20JN04 TB44B65A4.5 - 60 VAC / DC€51.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENM TB44B69A óraszámláló 3-lyukú kerek LCD
€41.36 /Mértékegység