Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENM T50A4 Óramérő Elektromos 2.31 hüvelykes öblítőkör | AC2YXB 2PAY5

ENM T50A4 elektromos óraszámláló, 2.31 hüvelykes süllyesztett kör

Raktáron
Tétel: AC2YXB Típus: T50A4Kereszthivatkozás: 2PAY5
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
€54.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 - 185 F
Keretes arc (be.)2.31
Keretes arc típusaÖblítse körbe
Keret a hátsó részig (hüvelyk)1.5
Kijelző típusaelektromechanikus
Egységek megjelenítéseÓrák és tizedek
Eltelt idő99999.9
görcsrohamok2.0" átmérőjű nyílás
Illik a panel kivágásához2 "átmérő
Hz60
Bemeneti típusElektromos
AnyagLexan
Szerelési módszerKarima
NEMA értékelés4X, 12
Számjegyek száma6
Típus visszaállításaVissza nem állítható
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Csatlakozó típusaÁsó
Időtartomány (óra)0 a 99,999
Időzítő tartomány0 a 99,999
típusElektromos
Feszültség24 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9107008000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságA környezet hőmérséklete. HatótávolságEgységek megjelenítéseCsatlakozó típusaIdőzítő tartományFeszültséggörcsrohamokHzÁr
ENM T40A45 Óramérő, elektromos 2.31 hüvelyk, kerek | AC2YVQ 2PAN6 T40A45-40 - 185 F-40 - 185 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.910–80 VDC2.0" átmérőjű nyílás-€59.01
ENM T51E52 Óraszámláló Elektromos 2-lyukú Négyszögletű | AC2YVT 2PAN8 S51E52-22 - 149 F-22 - 149 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.9115 / 230 VAC1.45 "X 0.95" nyitás60€54.64
ENM T50A52 Óraszámláló elektromos 2.31 hüvelykes süllyesztett kör | AC2YVV 2PAR1 T50A52-40 - 185 F-40 - 185 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.9115 / 230 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€57.79
ENM T50B52 Óraszámláló elektromos 2.8 hüvelykes 3 lyukú kerek | AC2YVW 2PAR2 T50B52-22 - 149 F-22 - 149 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.9115 / 230 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€51.69
ENM T55A2A Óramérő elektromos 2.68 hüvelykes, 3 lyukú, kerek | AC2YWG 2PAT4 T55A2A5-122 F5-122 FÓrák és századok19 "vezetékek0 a 99,999.9120 VAC2.22" átmérőjű nyílás60€183.76
ENM T50B4 Óraszámláló Elektromos 2.8 hüvelykes 3 lyukú kerek | AC2YXD 2PAY7 T50B4-22 - 149 F-22 - 149 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.924 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€53.87
ENM T50A479 Elektromos óraszámláló 2.31 hüvelykes süllyesztett kör | AC2YXJ 2PAZ4 T50A479-40 - 185 F-40 - 185 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.924 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€69.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENM T50A4 elektromos óraszámláló, 2.31 hüvelykes süllyesztett kör
€54.57 /Mértékegység