Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENM T51D52 Óraszámláló elektromos öblítés négyszögletes | AC2YVU 2PAN9

ENM T51D52 óraszámláló elektromos öblítés négyszögletes

Raktáron
Tétel: AC2YVU Modell: T51D52Kereszthivatkozás: 2PAN9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€44.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-22 - 149 F
Keretes arc (be.)X 1.77 1.25
Keretes arc típusaFlush téglalap alakú
Keret a hátsó részig (hüvelyk)2.8
Mélység1.25 "
Kijelző típusaelektromechanikus
Egységek megjelenítéseÓrák és tizedek
Eltelt idő99999.9
görcsrohamok1.45 "X 0.95" nyitás
Illik a panel kivágásához1.45 "x 0.95"
Hz60
Bemeneti típusElektromos
Hossz2.82 "
AnyagABS
Szerelési módszerHátsó karima
Számjegyek száma6
Típus visszaállításaVissza nem állítható
Temp. Hatótávolság-22 - 149 F
Csatlakozó típusaÁsó
Időtartomány (óra)0 a 99,999
Időzítő tartomány0 a 99,999.9
típusElektromos
Feszültség115 / 230 VAC
Szélesség1.77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9107008000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokFeszültségÁr
ENM T51D4 Óraszámláló elektromos öblítés négyszögletes | AC2YXF 2PAY9 T51D41.45 "X 0.95"24 VAC€52.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENM T51D52 óraszámláló elektromos öblítés négyszögletes
€44.87 /Mértékegység