Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENM T1121BB Óraszámláló Lcd 2-lyukú Négyszögletű | AC2YVZ 2PAR5

ENM T1121BB Óraszámláló Lcd 2-lyukú, négyszögletes

Raktáron
Tétel: AC2YVZ Típus: T1121BBKereszthivatkozás: 2PAR5
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
€41.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-22 - 149 F
Keretes arc (be.)X 2.12 1.25
Keretes arc típusa2 lyukú téglalap alakú
Keret a hátsó részig (hüvelyk)0.82
Mélység0.51 "
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítéseÓrák és tizedek
Eltelt idő99999.9
görcsrohamok1.45 "x0.95"
Illik a panel kivágásához1.45 "x 0.95"
Bemeneti típusElektromos
Hossz1.22 "
AnyagABS
Szerelési módszerKarima
Számjegyek száma6
Típus visszaállításaTávoli jel
Temp. Hatótávolság-22 - 149 F
Csatlakozó típusaÁsó
Időtartomány (óra)0 a 99,999
Időzítő tartomány0 a 99,999.9
típusLCD
Feszültség4.5–28 VDC
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9107008000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokHzHosszTípus visszaállításaFeszültségÁr
ENM T1161BB Lcd óraszámláló 2.22 hüvelykes öblítési kör | AC2YWB 2PAR7 T1161BB2.0" átmérőjű nyílás--Távoli jel4.5–28 VDC€43.75
ENM T1120EB Óraszámláló Lcd 2-lyukú Négyszögletű | AC2YWV 2PAW9 T1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Vissza nem állítható115 VAC€53.25
ENM T1160EB óraszámláló LCD 2.23 hüvelykes öblítési kör | AC2YWX 2PAX4 T1160EB2.0" átmérőjű nyílás60-Vissza nem állítható115 VAC€55.06
ENM T1160FB Lcd óramérő 2.23 hüvelykes öblítési kör | AC2YWY 2PAX5 T1160FB2.0" átmérőjű nyílás50-Vissza nem állítható230 VAC€50.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENM T1121BB Óraszámláló Lcd 2-lyukú, négyszögletes
€41.67 /Mértékegység