Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENM T1140EB óraszámláló LCD öblítés négyszögletes | AC2YWW 2PAX2

ENM T1140EB óraszámláló LCD öblítés négyszögletes

Raktáron
Tétel: AC2YWW Modell: T1140EBKereszthivatkozás: 2PAX2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€48.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÓraóra
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-22 - 149 F
Keretes arc (be.)X 2.12 1.22
Keretes arc típusaFlush téglalap alakú
Keret a hátsó részig (hüvelyk)0.82
Mélység1.72 "
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítéseÓrák és tizedek
Eltelt idő99999.9
görcsrohamok1.45 "X 0.95"
Illik a panel kivágásához1.45 "x 0.95"
Hz60
Bemeneti típusElektromos
Hossz0.51 "
AnyagABS
Szerelési módszerKarima
Számjegyek száma6
Típus visszaállításaVissza nem állítható
Temp. Hatótávolság-22 - 149 F
Csatlakozó típusaÁsó
Időtartomány (óra)0 a 99,999
Időzítő tartomány0 a 99,999.9
típusLCD
Feszültség115 VAC
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9107008000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységgörcsrohamokHosszTípus visszaállításaFeszültségÁr
ENM T1141BB óraszámláló LCD öblítés négyszögletes | AC2YWA 2PAR6 T1141BB0.51 "1.45 "x0.95"1.22 "Távoli jel4.5–28 VDC€47.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENM T1140EB óraszámláló LCD öblítés négyszögletes
€48.74 /Mértékegység