SLIDE SLEDGE Nagy teherbírású csúszókalapácsok

A Slide Sledge nagy teherbírású kalapácsait úgy tervezték, hogy eltávolítsák a csapágyakat, és kihúzzák a horpadásokat az oldalsó panelekről, a sárvédőkről és a jármű egyéb hozzáférhetetlen részeiről. Ezekhez a csúszókalapácsokhoz további 1.5 és 5 font közötti nyélsúlyok és gyorsan cserélhető hegyek rögzíthetők, amelyek extra húzóerőt generálnak, illetve a gyakori mechanikai hibákat kijavítják. A katonai minőségű tokkal ellátott Slide Sledge katonai mechanikus készleteket nehéz felszerelések és katonai járművek megőrzésére és javítására tervezték. Ezek a készletek egy 13 lb 46 hüvelykes és egy 14 lb 30 hüvelykes többfejű kalapácsból, 5 lépcsős rúd/gömbcsukló-leválasztóból, egy 2 hüvelykes csapcsavarból, 3 persely-/csapágyszerszámból, egy ékvégből, egy nagy és egy kicsiből állnak. gumiabroncsperemtörő, ívelt vésőhegy, 5 lb-os fogantyúsúly és támasztó / vállpánt a kalapácscsap meghajtásokhoz és a vödör / súroló fogaihoz. Válasszon a katonai mechanikus készletek és más nagy teherbírású csúszókalapácsok széles kínálatából, amelyek 30 és 46 hüvelykes testhossz-választékban állnak rendelkezésre Raptor Supplies, hivatalos Slide Sledge forgalmazó.

Szűrő

Slide Sledge heavy-duty slide hammers are used for pulling out dents from side panels, fenders and other inaccessible vehicle parts. They are also ideal for removing bearings.
SLIDE SLEDGE -

Multihead csúszó kalapács

StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A21130130 "€1,279.14
B21110330 "€1,242.10
C21140146 "€1,340.11
D21120346 "€1,149.61
SLIDE SLEDGE -

Húzókalapács

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A212555€572.88
B555900€1,435.90
SLIDE SLEDGE -

Többfejű csúszó kalapács szán

StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A21110530 "€1,818.97
B21130330 "€1,955.90
C21120546 "€1,837.89
C21140346 "€2,170.27
SLIDE SLEDGE -

Precíziós kalapács

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A212101€232.85
B212103€177.41
C212102€1,112.50
SLIDE SLEDGE -

Katonai mechanikai készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
213801AE2GTT€8,483.67

Jellemzők

  • Additional handle weights ranging from 1.5 to 5 lb and quick-change tips can be attached to these slide hammers for generating extra pulling force and fixing common mechanical failures, respectively.
  • Slide Sledge military mechanical kits, equipped with a military-grade case, are designed to preserve & repair heavy equipment and military vehicles.
  • These military kits consist of a 13 lb, 46 inch and a 14 lb, 30 inch multi-head hammer, 5 tier rod / ball joint separators, a 2-inch pin driver, 3 bushing / bearing tools, a utility wedge tip, a large & a small tire bead breaker, a curved chisel tip, a 5 lb handle weight & a support / shoulder strap to hammer pin drives, and bucket / scarifier teeth.
  • These military mechanical kits and heavy-duty slide hammers are available in 30 & 46-inch body lengths.

Működési mechanizmus

  • The shaft of slide hammers is round & vast, and the load of the hammer moves through it. All the weight is exerted at the endpoint. When force is produced due to the movement of weight onto the end of the shaft, the overall pressure pulls out the tightly joined parts and dents.

Gyakran ismételt kérdések

What are the advantages of Slide Sledge multi-head slide hammers?

These hammers reduce time-consuming and dangerous hammering jobs toone-tool, one-person operations. They also reduce the risk of glancing blows when impacting hammer unions and probe tubes.

Are Slide Sledge precision pull hammers safe to use in extreme working conditions?

These hammers feature a drive bar tube, inside which the entire impact force is accommodated, to eliminate the risk of injuries to the operator.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?