SLIDE SLEDGE 213801 Katonai mechanikus készlet | AE2GTT 4XGR8

SLIDE SLEDGE 213801 Katonai mechanikai készlet

Raktáron
Tétel: AE2GTT Típus: 213801Kereszthivatkozás: 4XGR8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,378.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus készlet
típus18 Pc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.65
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8206000000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Slide Sledge 213801 egy 18 részes katonai mechanikus készlet, amely ideális nehéz berendezések vagy katonai járművek általános mechanikai meghibásodásának javítására, valamint versenycsapágyak és gumiabroncsok cseréjére.
    • Tartalmaz két többfejű kalapácsot (13 lb és 14 lb), egy kötőrúd / gömbcsukló leválasztó adaptert, négy kötőrúd / gömbcsukló elválasztó villát, egy csap-meghajtót, egy perselyt / csapágyat / tömítőlemez meghajtót, két perselymeghajtó adapter, egy ékvég, két peremtörő, egy ívelt vésőhegy, egy 5 font súlyú fogantyú és egy vállpánt.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLIDE SLEDGE 213801 Katonai mechanikai készlet
€8,378.10 /Mértékegység