Nem ragasztó anyagvágók

Szűrő

START INTERNATIONAL -

Nem tapadó vágógépek

StílusModellVágási hosszaTételMax. Vágási szélességÁr (ÁFA nélkül)
ATBC55SHK0.60–394 ”Nem ragasztó anyagvágó3.54 "€15,305.48
ajánlatkérés
BTBC55SK1.18–5.9 ”Cutter4.33 "€12,556.58
ajánlatkérés
START INTERNATIONAL -

Nem ragasztó anyagvágó

StílusModellVágási hosszaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AZCM1500W0.79–39 ”9.8 "€1,624.92
BZCM25001.18–39 ”9.7 "€2,113.06
START INTERNATIONAL -

Hidegvágók

StílusModellMax. Vágási szélességÁr (ÁFA nélkül)
ATBC-554L16.14 "€22,766.78
ajánlatkérés
ATBC-555L20.08 "€24,141.23
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AECSE300B€16,562.12
AECSE300E€16,562.12
START INTERNATIONAL -

TBC50 sorozat, nagy teljesítményű elektromos vágók

  • Vágási hossz (9999mm)
  • Előtolás sebessége (21 "/ sec)
  • Max. Vágási szélesség (4.33 ")

StílusModellFeszültségVágási hosszaElőtolás sebességeSzélességMagasságTételHosszMax. Vágási szélességÁr (ÁFA nélkül)
ATBC50HW-0.60–328 ”21 hüvelyk/sec.--Cutter-2.76 "€11,771.18
ajánlatkérés
BTBC50R-----Cutter--€10,593.08
ajánlatkérés
CTBC50S120 / 230 VAC0.04–394 ”21 hüvelyk/sec.15 "13 "Nem ragasztó anyagvágó20 "4.33 "€11,434.60
DTBC50SH120 / 230 VAC0.60–394 ”21 hüvelyk/sec.16 "16 "Nem tapadó forró anyagvágó20 "3.54 "€11,802.37
ETBC50120 / 230 VAC0.04–394 ”21 hüvelyk/sec.19 "13 "Nem ragasztó anyagvágó17 "4.33 "€8,174.73
FTBC50H120 / 230 VAC0.60–394 ”21 hüvelyk/sec.15 "13 "Nem tapadó forró anyagvágó20 "3.54 "€11,250.71
GTBC50HX120 / 230 VAC1.57–984 ”21 hüvelyk/sec.15 "13 "Nem tapadó forró anyagvágó20 "1.18 "€16,683.81
HTBC50LH120V0.6–394 ”26 db/perc27 "37 "Nem ragasztó anyagvágó20 "-€16,767.39
HTBC50LH / Air120V0.6–394 ”26 db/perc27 "37 "Pneumatikus, nem tapadó anyagvágó20 "-€19,129.82
START INTERNATIONAL -

Nagy teljesítményű elektromos vágók

  • Vágási hossz (9999mm)
  • Előtolás sebessége (21 "/ sec)
  • Max. Vágási szélesség (8.25 ")

StílusModellVágási hosszaElőtolás sebességeMagasságHosszMax. Vágási szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ATBC552L0.04–984 ”21 hüvelyk/sec.27 "20 "8.25 "33 "€19,609.33
ATBC553L0.04–984 ”21 hüvelyk/sec.27 "20 "12.2 "33 "€20,211.15
BTBC53R0.04 "90 db/min.19 "17 "-13 "€18,054.38
ajánlatkérés
CTBC52RT0.04 "90 db/min.15 "31.5 "-12.6 "€12,360.23
ajánlatkérés

Nem ragasztó anyagvágók

Start International A nem tapadó anyagvágókat nem tapadó anyagok automatikus adagolására, mérésére és vágására tervezték, mint például csövek, hüvelyek, szalagok, Nomex és tépőzáras. Ezek az egységek ideálisak egy széles tekercs vagy több, legfeljebb 4.3 hüvelyk széles tekercs vágására, és percenként 140 darabot (2 hüvelyk hosszú) vághatnak a beépített nagy sebességű berendezéssel. Ezenkívül egy léptetőmotorral is be vannak építve, amely anyagpozícionálást és állítható nyomástartományt kínál az adagológörgőn, vékony vagy sima anyagokhoz a torzulás elkerülése érdekében. 6, 13, 16, 20 és 27 hüvelykes magasságú változatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?