A Slide Sledge 211205 csúszókalapács egy többfejű kalapács, amely 15000 psi fókuszált lineáris mozgást használ, hogy precíz ütést biztosítson a felületeken. Ideális csapágyak eltávolítására, horpadások kihúzására és szűk részek meglazítására/lehúzására az autóiparban, a bányászatban, a petrolkémiai és építőiparban.
Jellemzők:
- A Slide Sledge 211205 tűs hajtókalapács szabadalmaztatott Impact Delivery rendszerrel rendelkezik a maximális teljesítmény átviteléhez a csúcsra.
- Megszünteti a pillantásos ütések és a pontatlan kalapácslengések esélyét.
- Ez a hordozható tűmeghajtó kalapács nejlonzacskóban érkezik, és hat szabványos tűmeghajtóval van ellátva.
- Biztonsági zárral rendelkezik, amely megtartja a rudat használaton kívül, ergonomikus fogantyúval rendelkezik a biztonságos fogásért és gyorsan cserélhető hegyekkel a különböző alkalmazásokhoz.
- Az egység 46 hüvelykes hosszának köszönhetően szűk helyeken és kompakt területeken is használható.
- Ennek a D-fejű tervezési egységnek egy meghajtórúdja van, amely tokozott, és nem válik le a csőtől.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a rögzítőcsavar kialakítása?
V. A rögzítőcsavar kialakítása megakadályozza, hogy a hegy elforduljon, amikor a szerszámot távol tartják az ütköző felülettől.
K. Mekkora erőt képes kifejteni egy csúszókalapács?
A. 5 font
K. Mi a célja a biztonsági zárnak a többfejű kalapácsokban?
A. A Slide Sledge többfejű kalapácsok biztonsági zárral rendelkeznek, hogy az acélrudakat a helyükön tartják, amikor nem használják őket.
K. Mi az előnye a D-fejes kialakításnak?
V. Megakadályozza a hegyek elfordulását, amikor egy felületre ütköznek, így csökkenti a pontatlan ütések kockázatát.