A Slide Sledge 211105 többfejű kalapács alkalmas csapágyak eltávolítására, horpadások kihúzására és a szűk részek meglazítására vagy lehúzására. Ideális petrolkémiai, katonai, bányászati, vasúti és építőipari alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- Ez a kalapács 15000 psi fókuszált lineáris mozgást használ, hogy precíz ütést érjen el a felületeken.
- Elegáns kialakítása és hosszú hossza (akár 30 hüvelyk) alkalmassá teszi szűk helyeken és kompakt területeken történő alkalmazásokhoz.
- Biztonsági zárral rendelkezik, amely a helyzetben tartja a rudat, amikor nincs használatban, egy ergonomikus fogantyúval, amely szilárd fogást biztosít, és gyors cserecsúcsokkal rendelkezik a különböző alkalmazásokhoz.
- Ez a hordozható többfejű kalapács nejlonzacskóban érkezik, és hat szabványos tűcsavarral van ellátva.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az előnye a D-fejes kialakításnak?
A. A D-fej kialakítása megakadályozza, hogy a hegyek elforduljanak, amikor egy felületre ütköznek, így csökkentve a pontatlan ütések kockázatát.
K. Mi az Impact Delivery System célja?
V. A szabadalmaztatott Impact Delivery System növeli az erőátvitelt a hegyre, és csökkenti annak a kockázatát, hogy egy pillantást vetnek a csapásokra, vagy ne érjék a kívánt területet.
K. Mi az acél hajtórúd?
V. A kalapácsban található fáradásálló acél hajtórúd nagy ütési erőt biztosít anélkül, hogy megerőltené a testet.
K. Mi a rögzítőcsavar kialakítása?
V. A rögzítőcsavar kialakítása megakadályozza, hogy a hegy elforduljon, amikor a szerszámot távol tartják az ütköző felülettől.