SLIDE SLEDGE Multihead csúszó kalapács


A Slide Sledge többfejű kalapácsokat nehéz berendezésekben, bányászatban, ipari, katonai, vasúti és petrolkémiai alkalmazásokban való használatra tervezték. Ezeknek a kalapácsoknak az egyedülálló lineáris mozgása precíz ütéseket tesz lehetővé a maximális ütés érdekében a felületeken, így nincs szükség veszélyes kalapácshibákra. ...és pillantó ütések.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
211103
30 "€1,242.10
B
211301
30 "€1,279.14
C
211401
46 "€1,340.11
D
211203
46 "€1,149.61

Jellemzők

  • Gyors cseremechanizmussal rendelkeznek, amely biztonságosan a helyén tartja a hegyeket, és lehetővé teszi a hegyek gyors cseréjét.
  • Szabadalmaztatott Impact Delivery System rendszerrel rendelkeznek, amely növeli az erőátvitelt a hegyre, és csökkenti annak kockázatát, hogy egy pillantást vethessenek a ütésekre, vagy ne érintsék a kívánt területet.
  • Ezek a biztonsági kalapácsok ergonomikus fogantyúval vannak felszerelve az erősebb fogás érdekében, és egy fáradtságálló acél hajtórúddal rendelkeznek, amely 15000 XNUMX psi maximális ütőerőt biztosít anélkül, hogy megterhelné a testet.

Kompatibilis kiegészítők

  • Nylon szerszámtáskák: Ezek a nylon zacskók 9 és 14 font súlyú többfejű kalapácsok tárolására szolgálnak, és könnyű hordozhatóságot biztosítanak.
  • Pin illesztőprogramok: Ezeket a tűmeghajtókat a Slide Sledge többfejű kalapácsokkal használják a csapok eltávolítására a nehéz berendezésekről anélkül, hogy az ütközési felületeket megsértenék.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az előnye a D-fejes kialakításnak?

A D-fejű kialakítás megakadályozza, hogy a hegyek elforduljanak, amikor egy felületre ütköznek, így csökkentve a pontatlan ütések kockázatát.

Mi a célja a biztonsági zárnak ezekben a többfejű kalapácsokban?

A Slide Sledge többfejű kalapácsok biztonsági reteszelő funkcióval rendelkeznek, hogy az acélrudakat a helyükön tartják, amikor nincsenek használatban.

Mi a rögzítőcsavar kialakítása?

A rögzítőcsavar kialakítása megakadályozza a hegy elfordulását, amikor a szerszámot távol tartják az ütköző felülettől.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?