A Slide Sledge 211301 többfejű kalapács lineárisan üti a tárgyat, így precíziós ütést ad a felületekre, kiküszöbölve a veszélyes kalapácskihagyások és a pillantást vető ütések kockázatát. Nehézberendezésekhez, bányászati, ipari, katonai, vasúti és petrolkémiai alkalmazásokhoz tervezték.
Jellemzők:
- Ez a 14 lb-os kalapács gyors cseremechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi több hegy használatát ugyanazzal a kalapáccsal.
- Elegáns kialakítású és 30 hüvelykes hosszúságú, így szűk helyekre is alkalmas.
- Ergonómikus fogantyúval rendelkezik az erős fogás érdekében, és egy fáradtságálló acél hajtórúddal rendelkezik, amely 15000 psi maximális ütőerőt biztosít.
Kompatibilis tartozékok:
- Slide Sledge 211803 Nylon szerszámtáska: Ez a nylon táska 9 és 14 font súlyú többfejű kalapácsok tárolására és hordozhatóságára szolgál.
- Slide Sledge 213104 Csapcsavarozó: Ezt a 2 hüvelykes tűmeghajtót a Slide Sledge többfejű kalapáccsal használják, hogy eltávolítsák a csapokat a nehéz berendezésekből anélkül, hogy az ütközési felületeket károsítaná.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a szerepe a biztonsági zárnak?
V. A biztonsági zár tartja a helyén az acélrudat, amikor a szerszám nincs használatban.
K. Mi az előnye a D-fej kialakításának ebben a kalapácsban?
V. A D-fej kialakítása megakadályozza, hogy a hegy elforduljon, amikor egy felületre ütközik, így csökkenti a pontatlan ütések kockázatát.
K. Mi az Impact Delivery System?
V. A kalapács szabadalmaztatott Impact Delivery Systemje maximalizálja az erőleadást és megakadályozza a pillantások előfordulását.