A Slide Sledge 211203 többfejű kalapács egy 13 font súlyú, nagy teherbírású csúszókalapács, amely több mint 15000 psi ütőerőt ad le anélkül, hogy megerőltené a testet. Bányászati, katonai, ipari, vasúti és petrolkémiai alkalmazásokban használják.
Jellemzők:
- A Slide Sledge 211203 többfejű kalapács ideális autójavítási alkalmazásokhoz, és 2 hüvelykes tűmeghajtóval rendelkezik a csapok eltávolításához vagy beillesztéséhez.
- Nem igényel vésőt vagy ütést munka közben.
- Ennek a többfejű kalapácsnak a lineáris mozgása precíz ütéseket tesz lehetővé a maximális ütés érdekében a felületeken, így nincs szükség veszélyes kalapácskihagyásra és pillantásra.
- Ez az egység D-fejes kialakítással és gyorsan cserélhető mechanizmussal rendelkezik, amely biztonságosan tartja a hegyeket, és lehetővé teszi a hegyek gyors cseréjét.
- Ergonomikus fogantyúval van felszerelve az erős fogás érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Slide Sledge 211803 táska: Ez a nylon szerszámtáska többfejű kalapácsok tárolására szolgál, és könnyű hordozhatóságot kínál.
- Slide Sledge 213104 Driver: Ezt a tűcsavarozót a Slide Sledge többfejű kalapácsaival használják a csapok eltávolítására a nehéz berendezésekről anélkül, hogy az ütközési felületeket károsítaná.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a célja a biztonsági zárnak ezekben a többfejű kalapácsokban?
A. A Slide Sledge többfejű kalapácsok biztonsági reteszelő funkcióval rendelkeznek, hogy az acélrudakat a helyükön tartják használaton kívül.
K. Mi a rögzítőcsavar kialakítása?
V. A rögzítőcsavar kialakítása megakadályozza, hogy a hegy elforduljon, amikor a szerszámot távol tartják az ütköző felülettől.
K. Mekkora erőt képes kifejteni egy csúszókalapács?
A. 5 font
K. Mi az előnye a D-fejes kialakításnak?
V. Megakadályozza a hegyek elfordulását, amikor egy felületre ütköznek, így csökkenti a pontatlan ütések kockázatát.