A Slide Sledge 211303 nehéz felszerelésű BMF kalapácsot arra tervezték, hogy kihúzza a horpadásokat a sárvédőken, az oldalfalakon és a jármű karosszériáján. Lineáris mozgást használ az erő fókuszálásához, és precíz hatást biztosít a felületeken.
Jellemzők:
- A Slide Sledge 211303 egy nagy teherbírású, többfejes kalapács, amely lineáris mozgást használ, hogy precíz ütést adjon a felületre, anélkül, hogy pillantó ütéseket és pontatlan kalapácslengést okozna.
- Szabadalmaztatott ütközésgátló rendszerrel rendelkezik, amely a maximális teljesítményt továbbítja a csúcsra, és biztonsági zárat biztosít a rúd megtartásához, ha nem használják.
- Ez a 14 lb-s Slide Sledge Multi-Head kalapács nylon hordtáskában kerül forgalomba a könnyű szállítás érdekében, és hat szabványos tűcsavarral van ellátva.
- A felhasználók megvásárolhatják ennek a kalapácsnak a 21 font súlyú változatát is, amelyhez 2 hüvelykes tűs meghajtó is tartozik.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a csúszókalapács-húzó?
V. A teljes csúszókalapács és lehúzó készlet a makacs hüvelyek, csapágyak, perselyek, tömítések vagy benyomott csavarok eltávolítására szolgál. A teljes tartozékkészletnek köszönhetően a csúszókalapács és -lehúzó készlet alkalmassá teszi az autó karosszériáján lévő horpadások kihúzására.
K. Miből készülnek a csúszókalapácsok?
V. A tolókalapácsok hosszú acélrúddal rendelkeznek, egyik végén cserélhető csavarvéggel vagy horoggal, a másik végén pedig fogantyúval, a fogantyú végén pedig a rúdra hegesztett acélgyűrűvel.
K. Mit tartalmaz a Slide Sledge 211303 kalapács?
V. A Slide Sledge 211303 egy nagy teherbírású többfejű kalapács, amely 6 tűs meghajtó hegyekkel és egy táskával rendelkezik.