SLIDE SLEDGE 555900 Húzókalapács, 7 lb, 25 hüvelyk hosszú, 1 hüvelykes apa menetes hegy | CD4NHY

SLIDE SLEDGE 555900 húzókalapács, 7 font, 25 hüvelyk hosszú, 1 hüvelykes menetes hegy

Raktáron
Cikkszám: CD4NHY Típus: 555900

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,435.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzókalapács

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8205200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gyújtószikramentes kalapács, amelyet úgy terveztek, hogy az erőt teljes mértékben kihasználja a precíz ütésekhez, ezáltal helyettesítve a nem biztonságos ütőkalapácsok használatát
    • A teljes erőt a hajtórúd csövébe helyezi a dolgozók biztonsága érdekében
    • A fogantyú súlya akár 5 lb-ig hozzáadható extra húzóerő létrehozásához
    • Tartalmaz egy 1 hüvelykes külső menetes hegyet a vibráció és a visszapattanó hatás kiküszöbölésére, valamint egy vízálló nylon hordtáskát a tartósság érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
212555 SLIDE SLEDGE precíziós húzókalapács, 5 font, 21 hüvelyk hosszúság | CD4NGK 212555€572.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLIDE SLEDGE 555900 húzókalapács, 7 font, 25 hüvelyk hosszú, 1 hüvelykes menetes hegy
€1,435.89 /Mértékegység