SLIDE SLEDGE 212102 Precíziós kalapácskészlet, 9 db, acél tok | CD4NGF 35050 / 35050

SLIDE SLEDGE 212102 Precíziós kalapácskészlet, 9 db, acél tok

Raktáron
Tétel: CD4NGF Típus: 212102Keresztszám: 35050 / 35050

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,112.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúsztassa meg a Kalapácsot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8205200000
Származási országUS

Termék részletek:

A Slide Sledge 212102 precíziós kalapácskészlet a sárvédők, oldalsó panelek és egyéb karosszériarészek horpadásainak eltávolítására szolgál. Erőteljes ütést fejt ki egy tárgyon, és eltávolítja a csapágyakat, fogaskerekeket, tömítéseket és egyéb apró alkatrészeket a hozzáférhetetlen helyekről.

Jellemzők:

  • A Slide Sledge 212102 precíziós kalapácskészlet egy precíziós kalapácsot, öt precíziós kalapácsvéget, két fogantyúsúlyt (1.5 és 3 font) és egy habszivacsra vágott hordtáskát (egyenként nem eladó) tartalmaz.
  • A precíziós kalapácsot arra tervezték, hogy eltávolítsa a folyamatos bányászfogakat, a törmeléket a szűk helyekről és a saskulcsokat az autójavítás és a fémmunkák során.
  • A csúszókalapács hosszú és kerek szárral rendelkezik, egyik végén fogantyúval, a másik végén pedig rögzítési ponttal.
  • Ennek a készletnek egy nehéz hengeres súlya van, amely a tengely mentén csúszik, és egy ütköző, amely ütközik a célzott véggel.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan használjon csúszókalapácsot a kerékcsapágyak eltávolításához?

A. Rögzítse a csúszókalapácsot a kerékcsapágyhoz, és rántsa a súlyt a fogantyú felé, hogy a T-fogantyú meghúzása közben extra súlyt adjon a beragadt csapágynak. Ez átviszi az erőt a tengelyre, a rögzített végét és a kerékcsapágyat a kívánt irányba húzva. Ismételje meg a műveletet a csapágy eltávolításáig. Nehéz munkákhoz kenőanyag használata javasolt.

K. Mekkora erőt képes kifejteni egy csúszókalapács?

A. 5 font

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SLIDE SLEDGE 212101 Precíziós kalapács, kis méretű, 3 Lb | CD4NGE 35010 / 35010 212101€232.85
SLIDE SLEDGE 212103 Precíziós kalapács, 2 lb, rövid típus, 12 hüvelykes hosszúság | CD4NGG 212103€177.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLIDE SLEDGE 212102 Precíziós kalapácskészlet, 9 db, acél tok
€1,112.50 /Mértékegység