ASCO VALVES Fűtőolaj és gáz mágnesszelepek

Szabályozza az üzemanyaggáz, a folyékony propán és az ipari kemencékben, kemencékben, kemencékben, égetőkben, égőkben és kazánokban használt összes fűtőolaj áramlását. Rendelkezésre áll kétirányú, normál zárt, alaphelyzetben nyitott, kézi visszaállítási és háromirányú eltérítési változatban

Szűrő

ASCO VALVES -

Levegő és üzemanyag gáz mágnesszelep

A mágnesszelepek elektromechanikus vezérlésű szelepek, amelyek a levegő és a folyadék áramlásának szabályozására szolgálnak. Ezeknek a szelepeknek több kiviteli alakja van, a nyílások és a folyadékutak számától függően. Az ASCO a levegő és az üzemanyag mágnesszelepes működtetésű szelepeinek széles választékát gyártja, amelyek kétutas, általában zárt, általában nyitott, kézi visszaállítással és háromutas eltereléssel állnak rendelkezésre. Az ASCO mágnesszelepek EN 2 jóváhagyással rendelkeznek, és hatékonyan működnek 3–161 Fahrenheit fokos környezeti hőmérséklet-tartományban. Az ASCO levegővel működtetett mágnesszelepei kiegészítő sűrített levegőt vagy vízforrást használnak a szelep elmozdításához, és képesek kezelni a 32 Fahrenheit fokos hőmérsékletű folyadékokat. Ezeket az ASCO szelepeket úgy tervezték, hogy a kenett levegőt hosszú élettartammal kezeljék

StílusModellMax. Folyadék hőmérsékleteA környezet hőmérséklete. HatótávolságBtuHNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A8215G020104 fok F32 fok és 104 fok F között238,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€355.93
A8215G030104 fok F32 fok és 104 fok F között247,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€363.79
BEF8215G030104 fok F32 fok és 104 fok F között247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€574.17
C8215G020B125 fok F32 fok és 125 fok F között238,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "€397.21
C8215C053125 fok F32 fok és 125 fok F között1,191,75011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€967.42
DSC8215B050125 fok F32 fok és 125 fok F között1,119,0001, 2, 3, 3, 4, 4x1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€715.77
DSC8215B070125 fok F32 fok és 125 fok F között1,900,0001, 2, 3, 3, 4, 4x1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€833.75
ESC8215G020125 fok F32 fok és 125 fok F között238,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€389.36
FEF8215B060125 fok F32 fok és 125 fok F között1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,002.84
FEF8215C053125 fok F32 fok és 125 fok F között1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,333.18
C8215A090 CSA125 fok F32 fok és 125 fok F között5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "€1,729.61
C8215C063125 fok F32 fok és 125 fok F között1,793,25011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,101.17
G8215G030B125 fok F32 fok és 125 fok F között247,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€432.59
BEF8215B070125 fok F32 fok és 125 fok F között1,900,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,093.28
C8215C083125 fok F32 fok és 125 fok F között3,100,00012-3 / 32 "7.437 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "€1,565.24
H8215G023125 fok F32 fok és 125 fok F között206,2501, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4.437 "2.75 "2.375 "€585.95
BEF8215G020125 fok F32 fok és 125 fok F között238,5007, 93 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€570.25
IEF8215G033125 fok F32 fok és 125 fok F között247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€802.27
ASCO VALVES -

Üzemanyag-gáz mágnesszelep tesztnyílással

StílusModellNEMA értékelésA környezet hőmérséklete. HatótávolságBtuHSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AJB8214037CSA1-40 foktól 125 fokig F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "€865.18
BSV311A02N6CF51, 2, 3, 3, 4, 4x-40 foktól 175 fokig F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "€316.59
C8214G0231, 2, 3, 3, 4, 4x32 fok és 125 fok F között206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "€566.31
D8040G0231, 2, 3, 3, 4, 4x-40 foktól 125 fokig F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "€330.33
ASCO VALVES -

Üzemanyag-gáz mágnesszelep

StílusModellMax. Folyadék hőmérsékleteA környezet hőmérséklete. HatótávolságBtuHSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A8030G069125 fok F32 fok és 125 fok F között151,0007 / 16 "4 21 / 64 "2 9 / 32 "1 61 / 64 "1 / 2 "€416.84
B8210G075125 fok F32 fok és 125 fok F között281,0005 / 8 "3 15 / 16 "3 27 / 64 "2 9 / 32 "1 / 2 "€448.33
CSC8210G035180 fok F32 fok és 125 fok F között295,0003 / 4 "4 41 / 64 "4 5 / 16 "2 19 / 64 "3 / 4 "€574.15
CSC8210G034180 fok F32 fok és 125 fok F között188,0005 / 8 "4 9 / 64 "3 49 / 64 "2 19 / 64 "1 / 2 "€562.36
DU8256A091V180 fok F-22 foktól 140 fokig F90007 / 64 "2 3 / 32 "1.75 "1"1 / 8 "€127.07
E8210G035V180 fok F32 fok és 125 fok F között295,0003 / 4 "4.625 "3.5 "2 5 / 16 "3 / 4 "€621.37
ASCO VALVES -

Fűtőolaj mágnesszelep Nc 1/2 sárgaréz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8266D069VAD7HHP€762.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?