ASCO VALVES Üzemanyag-gáz mágnesszelep tesztnyílással


Az ASCO Numatics üzemanyag-gáz mágnesszelepei tesztnyílásokkal az üzemanyag vagy gáz áramlásának szabályozására szolgálnak ipari alkalmazásokban, például gáztüzelésű erőművekben, finomítókban és vegyi folyamatokban. Vészhelyzetben a gázáramlás gyors leállításával biztonságot nyújtanak.

Szűrő
Test anyaga: Alumínium , tekercs szigetelési osztály: F , Max. Folyadék hőmérséklet: 125 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , Tömítés anyaga: NBR , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű
StílusModellNEMA értékelésA környezet hőmérséklete. HatótávolságBtuHSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
JB8214037CSA
1-40 foktól 125 fokig F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "€865.18
B
SV311A02N6CF5
1, 2, 3, 3, 4, 4x-40 foktól 175 fokig F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "€316.59
C
8214G023
1, 2, 3, 3, 4, 4x32 fok és 125 fok F között206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "€566.31
D
8040G023
1, 2, 3, 3, 4, 4x-40 foktól 125 fokig F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "€330.33

Működési mechanizmus

  • Az elektromágnesesség elve alapján működnek. Amikor elektromos áramot vezetnek a szelepet körülvevő tekercsre (szolenoidra), az mágneses mezőt hoz létre, amely vonzza a dugattyút vagy a dugattyút a szelepmechanizmuson belül.
  • A dugattyúnak vagy a dugattyúnak ez a mozgása kinyitja vagy bezárja a szelep fő áramlási járatát, lehetővé téve vagy blokkolva az üzemanyag vagy gáz áramlását.
  • A szelep visszatér alaphelyzetébe (nyitva vagy zárva), amikor az elektromos áramot megszüntetik, így a mágnesszelepek hatékonyan és megbízhatóan szabályozzák a gázáramlást az elektromos jelekre reagálva.

Jellemzők

  • Alumínium felépítésük biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot.
  • Ezek a szelepek F osztályú tekercsszigeteléssel rendelkeznek, hogy magas hőmérsékletű környezetben is hatékonyan működjenek.
  • Akár 125 fokos hőmérsékletű folyadékokat is képesek kezelni.
  • Ezeknek a szelepeknek minimális üzemi nyomáskülönbség-igénye 0 psi, ami hatékony teljesítményt biztosít különféle nyomásviszonyok között.
  • NBR tömítésekkel vannak felszerelve, ami javítja tömítőképességüket.
  • Ezek a szelepek alaphelyzetben zárt / normál nyitott állapotúakként konfigurálhatók, pontos szabályozást és rugalmasságot biztosítva a folyadékáramlás szabályozásához az ipari rendszerekben.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan karbantarthatom ezeket az ASCO üzemanyag-gáz mágnesszelepeket?

  • Végezzen rendszeres ellenőrzéseket a kopás, korrózió vagy sérülés jeleinek észlelésére.
  • Ellenőrizze a gáz- vagy folyadékszivárgást mind a szelepben, mind a csatlakozásaiban.
  • A pontos tesztelés érdekében tartsa tisztán és törmeléktől mentesen a tesztnyílást.
  • Vizsgálja meg az elektromos csatlakozásokat, hogy nincs-e meglazult vezeték vagy sérült szigetelés.
  • Ellenőrizze a mágnestekercs épségét és a szelephez való biztonságos rögzítést.
  • Rendszeresen végezzen funkcionális teszteket a szelep megfelelő működésének biztosítása érdekében.
  • Kenje meg a mozgó alkatrészeket, ha a gyártó javasolja.
  • Cserélje ki az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket a gyártó által javasolt alkatrészekre.
  • Győződjön meg arról, hogy a szelep a meghatározott környezeti feltételek között működik.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek az üzemanyag-gáz mágnesszelepek használatakor?

  • Biztosítsa a megfelelő telepítést biztonságos csatlakozásokkal, megfelelő szerszámok és szerelvények használatával.
  • Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat, hogy nem sérültek-e, és kövesse az elektromos biztonsági előírásokat a telepítés és karbantartás során.
  • Működtesse a szelepet meghatározott környezeti hőmérsékleten és környezeti feltételek mellett a biztonságos működés fenntartása érdekében.
  • Ellenőrizze a kompatibilitást a rendszer nyomás- és áramlási követelményeivel, szükség esetén nyomásszabályozók és biztonsági szelepek használatával.
  • Végezze el a rutin karbantartást az ajánlott módon, megfelelő egyéni védőfelszerelés (PPE) viselésével.
  • Rendszeresen ellenőrizze a gáz- vagy folyadékszivárgást a szelep körül, és a biztonság érdekében használjon szivárgásészlelési módszereket.

Milyen szelep kialakítás jellemzi?

Ezt a szelepet 2-utas / 2-állású szelepnek tervezték, amely pontos szabályozást és rugalmasságot biztosít a folyadékáramlás szabályozásához az ipari rendszerekben.

Milyen előnyökkel jár a tesztport a felhasználók számára?

A tesztport lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy karbantartási és diagnosztikai ellenőrzéseket hajtsanak végre az üzemanyag-ellátás megszakítása nélkül, ezzel időt takarítanak meg és biztosítják a rendszer megbízhatóságát.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni ezeknek a tesztcsatlakozókkal rendelkező ASCO üzemanyag-gáz mágnesszelepeknek a kiválasztásakor?

  • Működési környezet
  • Áramlási követelmények
  • Nyomás és folyadék kompatibilitás
  • Elektromos előírások
  • Alkalmazás típusa
  • Hőteljesítmény (BtuH)
  • Méretek és szerelés
  • Karbantartás és szervizelhetőség

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?