Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK U8256A091V Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1/8in. 0.16 Cv | AD7HKH 4ELA6

ASCO VALVES U8256A091V Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1/8in. 0.16 Cv

Raktáron
Tétel: AD7HKH Típus: U8256A091VKereszthivatkozás: 4ELA6
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
€130.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-gáz mágnesszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-22 foktól 140 fokig F
test anyagaSárgaréz
BtuH9000
Középvonal cső Középméret1-13 / 16 "
Térfogat-együttható0.16
Tekercsházkeret megnyitása
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok18 "vezet
Hz60
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.7 / 64 "
Teljes magasság2 3 / 32 "
Teljes hossz1.75 "
Teljes szélesség1"
Csőméret1 / 8 "
Tömítés anyagaFKM
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség24 VAC
Watts6.3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Folyadék hőmérsékleteA környezet hőmérséklete. HatótávolságBtuHSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr
ASCO SZELEPEK 8210G035V mágnesszelep 2/2 3/4 Inch No 120/110v | AD7HJX 4EKZ3 8210G035V180 fok F32 fok és 125 fok F között295,0003 / 4 "4.625 "3.5 "2 5 / 16 "3 / 4 "€636.56
ASCO SZELEPEK SC8210G034 Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 1/2in. 4 önéletrajz | AD7HME 4ELH7 SC8210G034180 fok F32 fok és 125 fok F között188,0005 / 8 "4 9 / 64 "3 49 / 64 "2 19 / 64 "1 / 2 "€576.09
ASCO SZELEPEK SC8210G035 Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 3/4in. 5 Cv | AD7HMF 4ELJ1 SC8210G035180 fok F32 fok és 125 fok F között295,0003 / 4 "4 41 / 64 "4 5 / 16 "2 19 / 64 "3 / 4 "€588.18
ASCO SZELEPEK 8030G069 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1/2in. 2.8 Cv Sárgaréz | AD7HRA 4EMC7 8030G069125 fok F32 fok és 125 fok F között151,0007 / 16 "4 21 / 64 "2 9 / 32 "1 61 / 64 "1 / 2 "€427.02
ASCO SZELEPEK 8210G075 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1/2in. 3.6 Cv Sárgaréz | AE8LXL 6DYN4 8210G075125 fok F32 fok és 125 fok F között281,0005 / 8 "3 15 / 16 "3 27 / 64 "2 9 / 32 "1 / 2 "€459.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES U8256A091V Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1/8in. 0.16 Cv
€130.18 /Mértékegység