Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK 8214G023 Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 1/2in. 4.4 Cv Alumínium | AD7HQN 4EMA1

ASCO VALVES 8214G023 Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 1/2in. 4.4 Cv alumínium

Raktáron
Tétel: AD7HQN Típus: 8214G023Kereszthivatkozás: 4EMA1
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
€580.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-gáz mágnesszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32 fok és 125 fok F között
test anyagaAlumínium
BtuH206,250
Középvonal cső Középméret3.875 "
Térfogat-együttható4.4
TekercsházÁltalános rendeltetésű csatlakozódoboz és vízzáró
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete125 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.3 / 4 "
Teljes magasság4.5 "
Teljes hossz3.437 "
Teljes szélesség2.5 "
Csőméret1 / 2 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációNormálisan nyitva
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts17.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7785
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésA környezet hőmérséklete. HatótávolságBtuHSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr
ASCO SZELEPEK 8040G023 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3/4in. 9.5 Cv Alumínium | AD7HQJ 4ELZ5 8040G0231, 2, 3, 3, 4, 4x-40 foktól 125 fokig F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "€338.40
ASCO SZELEPEK JB8214037CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 3/4in. 11 Cv | AD7HQP 4EMA2 JB8214037CSA1-40 foktól 125 fokig F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "€886.31
ASCO SZELEPEK SV311A02N6CF5 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3/8in. 1.2 Cv | AD7HQV 4EMA9 SV311A02N6CF51, 2, 3, 3, 4, 4x-40 foktól 175 fokig F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "€359.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES 8214G023 Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 1/2in. 4.4 Cv alumínium
€580.15 /Mértékegység