Szíjak és lekötések

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Bungee Hook, Steel, 3-9/64 Inch Size, PK 500
Cikkszám: CF2NNF
Modell: 8500065
€514.73 /csomag
Kosárba
Logisztikai bütykös csatpánt 20ft x 2 hüvelyk 800lb
Cikkszám: AA9JQJ
Modell: 1DKX8
Kosárba
Végtelen racsnis rögzítőpántok S-kampóval, 5 m hosszú, kék
Cikkszám: CM7UJM
Modell: 4366EURDAT
€19.59 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Rubber Edge Guard, 5.75 Inch x 12 Inch Size
Cikkszám: AG7RDK
Modell: EDGE-R12
€211.11 /Mértékegység
Kosárba
Acél rakodórúd karikákkal 3-3/4 hüvelyk x 86-3/4 hüvelyk x 19-1/2 hüvelyk, ezüst
Cikkszám: AG7PFP
Modell: CBH-32
€278.91 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Steel One Piece Cargo Bar, 87 Inch to 119 Inch Size, Silver
Cikkszám: AG7PJJ
Modell: CL-15
€131.58 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Tie Down Strap, 15 ft Cargo Tie Down Length
Cikkszám: CT9CAU
Modell: RPRTD04R
€112.49 /Mértékegység
Kosárba
Rögzítőszíj, 15 láb tehermegkötő hossz, 1 3/4 hüvelykes tehermegkötő szélesség, 1
Cikkszám: CR6QXE
Modell: 37D1560-006GRA
€47.36 /Mértékegység
Kosárba
Rögzítőszíj, 6 láb tehermegkötő hossz, 1 hüvelykes tehermegkötő szélesség
Cikkszám: CT4CRP
Modell: CJWR6-09-R6
€28.38 /Mértékegység
Kosárba
Tie-down Ratchet 27 Feet x 2 Inch 3333 Lb.
Cikkszám: AC9YLP
Modell: 04622-10
€63.67 /Mértékegység
Kosárba
Tie-down Ratchet 30 Feet x 2 Inch 3333 Lb.
Cikkszám: AC9YLQ
Modell: 04630-3
€94.02 /Mértékegység
Kosárba
Tie-down Strap Ratchet 6ft x 1-1/2 Inch - Pack Of 2
Cikkszám: AC3QTL
Modell: 2VKP5
€64.95 /Mértékegység
Kosárba
12...4243

Szíjak és lekötések

A hevederek és rögzítések rögzítik a nehéz rakományokat és rakományokat a rakodódarukhoz és pótkocsikhoz vontatási és vontatási alkalmazásokban. A rögzítő hevederek bütykös csattal rendelkeznek a biztonságos rögzítés és a rakomány könnyű kioldása érdekében. Raptor Supplies hevederek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Grainger, Lift-All, Vestil, Snap-Loc stb. A hevederek széles kialakítása megakadályozza, hogy megsértsék a rakományt. Rakományrudakat, karikákat és fedélzeti gerendákat rakományrögzítésre használnak teherautó-ágyakban és pótkocsikban. A nagy teherbírású konstrukció további erőt biztosít, és egy állítómechanizmus a kívánt hosszra állítja a rudat. Ideálisak a pótkocsik falához való biztonságos csatlakoztatáshoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?