Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK 8266D069V tüzelőolaj mágnesszelep Nc 1/2 sárgaréz | AD7HHP 4EKT3

ASCO VALVES 8266D069V tüzelőolaj mágnesszelep Nc 1/2 sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD7HHP Típus: 8266D069VKereszthivatkozás: 4EKT3
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
€831.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtőolaj mágnesszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság95 fok és 104 fok F között
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret3.625 "
Térfogat-együttható1.2
TekercsházÁltalános rendeltetésű csatlakozódoboz és vízzáró
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok18 "vezet
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete250 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1
Szájnyílás Dia.1 / 4 "
Teljes magasság4.5 "
Teljes hossz4 11 / 16 "
Teljes szélesség2.187 "
Csőméret1 / 2 "
Tömítés anyagaFKM
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts15.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8481809005
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES 8266D069V tüzelőolaj mágnesszelep Nc 1/2 sárgaréz
€831.80 /Mértékegység