Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK 8210G035V mágnesszelep 2/2 3/4 Inch No 120/110v | AD7HJX 4EKZ3

ASCO VALVES 8210G035V mágnesszelep 2/2 3/4 hüvelyk, 120/110v

Raktáron
Tétel: AD7HJX Típus: 8210G035VKereszthivatkozás: 4EKZ3
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
€636.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-gáz mágnesszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32 fok és 125 fok F között
test anyagaSárgaréz
BtuH295,000
Középvonal cső Középméret4"
Térfogat-együttható5.5
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.3 / 4 "
Teljes magasság4.625 "
Teljes hossz3.5 "
Teljes szélesség2 5 / 16 "
Csőméret3 / 4 "
Tömítés anyagaFKM
Szelep konfigurációNormálisan nyitva
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts10.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1115
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Folyadék hőmérsékleteA környezet hőmérséklete. HatótávolságBtuHSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr
ASCO SZELEPEK U8256A091V Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1/8in. 0.16 Cv | AD7HKH 4ELA6 U8256A091V180 fok F-22 foktól 140 fokig F90007 / 64 "2 3 / 32 "1.75 "1"1 / 8 "€130.18
ASCO SZELEPEK SC8210G034 Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 1/2in. 4 önéletrajz | AD7HME 4ELH7 SC8210G034180 fok F32 fok és 125 fok F között188,0005 / 8 "4 9 / 64 "3 49 / 64 "2 19 / 64 "1 / 2 "€576.09
ASCO SZELEPEK SC8210G035 Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 3/4in. 5 Cv | AD7HMF 4ELJ1 SC8210G035180 fok F32 fok és 125 fok F között295,0003 / 4 "4 41 / 64 "4 5 / 16 "2 19 / 64 "3 / 4 "€588.18
ASCO SZELEPEK 8030G069 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1/2in. 2.8 Cv Sárgaréz | AD7HRA 4EMC7 8030G069125 fok F32 fok és 125 fok F között151,0007 / 16 "4 21 / 64 "2 9 / 32 "1 61 / 64 "1 / 2 "€427.02
ASCO SZELEPEK 8210G075 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1/2in. 3.6 Cv Sárgaréz | AE8LXL 6DYN4 8210G075125 fok F32 fok és 125 fok F között281,0005 / 8 "3 15 / 16 "3 27 / 64 "2 9 / 32 "1 / 2 "€459.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES 8210G035V mágnesszelep 2/2 3/4 hüvelyk, 120/110v
€636.56 /Mértékegység