Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK JB8214037CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 3/4in. 11 Cv | AD7HQP 4EMA2

ASCO VALVES JB8214037CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 3/4in. 11 Cv

Raktáron
Tétel: AD7HQP Típus: JB8214037CSAKereszthivatkozás: 4EMA2
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
€886.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-gáz mágnesszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 125 fokig F
test anyagaAlumínium
BtuH659,000
Térfogat-együttható11
TekercsházÁltalános rendeltetésű csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete125 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1
Szájnyílás Dia.1.625 "
Teljes magasság6 25 / 32 "
Teljes hossz6.156 "
Teljes szélesség5.375 "
Csőméret3 / 4 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációNormálisan nyitva
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1555
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésA környezet hőmérséklete. HatótávolságBtuHSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr
ASCO SZELEPEK 8040G023 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3/4in. 9.5 Cv Alumínium | AD7HQJ 4ELZ5 8040G0231, 2, 3, 3, 4, 4x-40 foktól 125 fokig F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "€338.40
ASCO SZELEPEK 8214G023 Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 1/2in. 4.4 Cv Alumínium | AD7HQN 4EMA1 8214G0231, 2, 3, 3, 4, 4x32 fok és 125 fok F között206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "€580.15
ASCO SZELEPEK SV311A02N6CF5 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3/8in. 1.2 Cv | AD7HQV 4EMA9 SV311A02N6CF51, 2, 3, 3, 4, 4x-40 foktól 175 fokig F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "€359.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES JB8214037CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 3/4in. 11 Cv
€886.31 /Mértékegység