Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO VALVES EF8215G030 Fuel Gas Solenoid Nc 3/4in. 5.1 Cv | AE8RRW 6FAY4

ASCO VALVES EF8215G030 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3/4in. 5.1 Cv

Raktáron
Tétel: AE8RRW Típus: EF8215G030Kereszthivatkozás: 6FAY4
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
€588.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő és üzemanyag gáz mágnesszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32 fok és 104 fok F között
test anyagaAlumínium
BtuH247,500
Középvonal cső Középméret3.625 "
Térfogat-együttható5.1
TekercsházRobbanás- és vízzáró
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok18 "vezet
Hz60
Max. Folyadék hőmérséklete104 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés7, 9
Szájnyílás Dia.3 / 4 "
Teljes magasság4 15 / 32 "
Teljes hossz3 5 / 16 "
Teljes szélesség2 11 / 32 "
Csőméret3 / 4 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség12 VDC
Watts10.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Folyadék hőmérsékleteA környezet hőmérséklete. HatótávolságBtuHNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
ASCO SZELEPEK EF8215B060 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1-1/4in. 32 Cv alumínium | AD7HGU 4EKN6 EF8215B060125 fok F32 fok és 125 fok F között1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,027.31
ASCO SZELEPEK 8215G020 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1/2in. 4.4 Cv Alumínium | AD7HHT 4EKT6 8215G020104 fok F32 fok és 104 fok F között238,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€364.62
ASCO SZELEPEK 8215G030 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3/4in. 5.1 Cv alumínium | AD7HJN 4EKV8 8215G030104 fok F32 fok és 104 fok F között247,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€372.68
ASCO SZELEPEK EF8215C053 Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 1in. 22 Cv alumínium | AD7HJV 4EKZ1 EF8215C053125 fok F32 fok és 125 fok F között1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,365.73
ASCO SZELEPEK EF8215G033 Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 3/4in. 4.6 Cv | AD7HJY 4EKZ4 EF8215G033125 fok F32 fok és 125 fok F között247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€821.86
ASCO SZELEPEK 8215A090 CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 2-1/2in. 117 Cv alumínium | AD7HQG 4ELZ2 8215A090 CSA125 fok F32 fok és 125 fok F között5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "€1,771.09
ASCO SZELEPEK 8215G020B Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1/2in. 4.4 Cv Alumínium | AD7HQH 4ELZ3 8215G020B125 fok F32 fok és 125 fok F között238,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "€406.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES EF8215G030 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3/4in. 5.1 Cv
€588.19 /Mértékegység