Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK EF8215B070 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1-1/2in. 35 Cv alumínium | AE8RRU 6FAY2

ASCO VALVES EF8215B070 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1-1/2in. 35 Cv alumínium

Raktáron
Tétel: AE8RRU Típus: EF8215B070Kereszthivatkozás: 6FAY2
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
€1,093.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő és üzemanyag gáz mágnesszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32 fok és 125 fok F között
test anyagaAlumínium
BtuH1,900,000
Középvonal cső Középméret5.593
Térfogat-együttható35
TekercsházRobbanás- és vízzáró
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete125 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés7, 9
Szájnyílás Dia.1.625 "
Teljes magasság6 27 / 32 "
Teljes hossz5"
Teljes szélesség5.375 "
Csőméret1.5 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts15.4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.14
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Folyadék hőmérsékleteA környezet hőmérséklete. HatótávolságBtuHNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
ASCO SZELEPEK EF8215B060 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1-1/4in. 32 Cv alumínium | AD7HGU 4EKN6 EF8215B060125 fok F32 fok és 125 fok F között1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,002.84
ASCO SZELEPEK 8215G020 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1/2in. 4.4 Cv Alumínium | AD7HHT 4EKT6 8215G020104 fok F32 fok és 104 fok F között238,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€355.93
ASCO SZELEPEK 8215G030 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3/4in. 5.1 Cv alumínium | AD7HJN 4EKV8 8215G030104 fok F32 fok és 104 fok F között247,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€363.79
ASCO SZELEPEK EF8215C053 Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 1in. 22 Cv alumínium | AD7HJV 4EKZ1 EF8215C053125 fok F32 fok és 125 fok F között1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,333.18
ASCO SZELEPEK EF8215G033 Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 3/4in. 4.6 Cv | AD7HJY 4EKZ4 EF8215G033125 fok F32 fok és 125 fok F között247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€802.28
ASCO SZELEPEK 8215A090 CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 2-1/2in. 117 Cv alumínium | AD7HQG 4ELZ2 8215A090 CSA125 fok F32 fok és 125 fok F között5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "€1,729.61
ASCO SZELEPEK 8215G020B Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1/2in. 4.4 Cv Alumínium | AD7HQH 4ELZ3 8215G020B125 fok F32 fok és 125 fok F között238,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "€397.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES EF8215B070 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1-1/2in. 35 Cv alumínium
€1,093.28 /Mértékegység