ASCO VALVES Levegő és üzemanyag gáz mágnesszelep


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , tekercs szigetelési osztály: F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , Tömítés anyaga: NBR , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű
StílusModellMax. Folyadék hőmérsékleteA környezet hőmérséklete. HatótávolságBtuHNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
8215G020
104 fok F32 fok és 104 fok F között238,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€355.93
A
8215G030
104 fok F32 fok és 104 fok F között247,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€363.79
B
EF8215G030
104 fok F32 fok és 104 fok F között247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€574.17
C
8215G020B
125 fok F32 fok és 125 fok F között238,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "€397.21
C
8215C053
125 fok F32 fok és 125 fok F között1,191,75011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€967.42
D
SC8215B050
125 fok F32 fok és 125 fok F között1,119,0001, 2, 3, 3, 4, 4x1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€715.77
D
SC8215B070
125 fok F32 fok és 125 fok F között1,900,0001, 2, 3, 3, 4, 4x1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€833.75
E
SC8215G020
125 fok F32 fok és 125 fok F között238,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€389.36
F
EF8215B060
125 fok F32 fok és 125 fok F között1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,002.84
F
EF8215C053
125 fok F32 fok és 125 fok F között1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,333.18
C
8215A090 CSA
125 fok F32 fok és 125 fok F között5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "€1,729.61
C
8215C063
125 fok F32 fok és 125 fok F között1,793,25011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,101.17
G
8215G030B
125 fok F32 fok és 125 fok F között247,5001, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€432.59
B
EF8215B070
125 fok F32 fok és 125 fok F között1,900,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,093.28
C
8215C083
125 fok F32 fok és 125 fok F között3,100,00012-3 / 32 "7.437 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "€1,565.24
H
8215G023
125 fok F32 fok és 125 fok F között206,2501, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4.437 "2.75 "2.375 "€585.95
B
EF8215G020
125 fok F32 fok és 125 fok F között238,5007, 93 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€570.25
I
EF8215G033
125 fok F32 fok és 125 fok F között247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€802.27

Levegő és üzemanyag gáz mágnesszelep

A mágnesszelepek elektromechanikus vezérlésű szelepek, amelyek a levegő és a folyadék áramlásának szabályozására szolgálnak. Ezeknek a szelepeknek több kiviteli alakja van, a nyílások és a folyadékutak számától függően. Az ASCO a levegő és az üzemanyag mágnesszelepes működtetésű szelepeinek széles választékát gyártja, amelyek kétutas, általában zárt, általában nyitott, kézi visszaállítással és háromutas eltereléssel állnak rendelkezésre. Az ASCO mágnesszelepek EN 2 jóváhagyással rendelkeznek, és hatékonyan működnek 3–161 Fahrenheit fokos környezeti hőmérséklet-tartományban. Az ASCO levegővel működtetett mágnesszelepei kiegészítő sűrített levegőt vagy vízforrást használnak a szelep elmozdításához, és képesek kezelni a 32 Fahrenheit fokos hőmérsékletű folyadékokat. Ezeket az ASCO szelepeket úgy tervezték, hogy a kenett levegőt hosszú élettartammal kezeljék

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?