Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK SV311A02N6CF5 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3/8in. 1.2 Cv | AD7HQV 4EMA9

ASCO VALVES SV311A02N6CF5 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3/8in. 1.2 Cv

Raktáron
Tétel: AD7HQV Modell: SV311A02N6CF5Kereszthivatkozás: 4EMA9
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
€359.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-gáz mágnesszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 175 fokig F
test anyagaAlumínium
BtuH64,400
Középvonal cső Középméret2-11 / 32 "
Térfogat-együttható1.2
TekercsházÁltalános rendeltetésű csatlakozódoboz és vízzáró
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete125 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.5 / 16 "
Teljes magasság4 1 / 16 "
Teljes hossz2 15 / 16 "
Teljes szélesség3 5 / 16 "
Csőméret3 / 8 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts6.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.468
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésA környezet hőmérséklete. HatótávolságBtuHSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr
ASCO SZELEPEK 8040G023 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3/4in. 9.5 Cv Alumínium | AD7HQJ 4ELZ5 8040G0231, 2, 3, 3, 4, 4x-40 foktól 125 fokig F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "€338.40
ASCO SZELEPEK 8214G023 Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 1/2in. 4.4 Cv Alumínium | AD7HQN 4EMA1 8214G0231, 2, 3, 3, 4, 4x32 fok és 125 fok F között206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "€580.15
ASCO SZELEPEK JB8214037CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 3/4in. 11 Cv | AD7HQP 4EMA2 JB8214037CSA1-40 foktól 125 fokig F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "€886.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES SV311A02N6CF5 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3/8in. 1.2 Cv
€359.36 /Mértékegység