ASCO VALVES Üzemanyag-gáz mágnesszelep


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , tekercs szigetelési osztály: F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 3, 4, 4x , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű
StílusModellMax. Folyadék hőmérsékleteA környezet hőmérséklete. HatótávolságBtuHSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
8030G069
125 fok F32 fok és 125 fok F között151,0007 / 16 "4 21 / 64 "2 9 / 32 "1 61 / 64 "1 / 2 "€416.84
B
8210G075
125 fok F32 fok és 125 fok F között281,0005 / 8 "3 15 / 16 "3 27 / 64 "2 9 / 32 "1 / 2 "€448.33
C
SC8210G035
180 fok F32 fok és 125 fok F között295,0003 / 4 "4 41 / 64 "4 5 / 16 "2 19 / 64 "3 / 4 "€574.15
C
SC8210G034
180 fok F32 fok és 125 fok F között188,0005 / 8 "4 9 / 64 "3 49 / 64 "2 19 / 64 "1 / 2 "€562.36
D
U8256A091V
180 fok F-22 foktól 140 fokig F90007 / 64 "2 3 / 32 "1.75 "1"1 / 8 "€127.07
E
8210G035V
180 fok F32 fok és 125 fok F között295,0003 / 4 "4.625 "3.5 "2 5 / 16 "3 / 4 "€621.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?