Keret és szegélyfűrészek

Szűrő

SKIL -

Körfűrész

StílusModellerősítőkNincs terhelés RPMSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A5080-0112.0530010.5 "11.2 font€134.07
B5180-0113.0460011.375 "9.6 font€119.95
C5280-0115.0530014 "10.1 font€141.90
SKIL -

Féreghajtó körfűrészek

A Skilsaw csigahajtású körfűrészek kiváló vágási teljesítményt nyújtanak, és olyan alkalmazásokhoz is alkalmasak, mint a burkolat, az iparvágány és a keretezés. Maximum 53 fokos ferde szöggel vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy különböző mintákat vágjon. 15 A-es motorral rendelkeznek, amely kiváló teljesítményt kínál, hogy több fát téphessen át rövidebb idő alatt. Ezek a körfűrészek könnyű magnéziumszerkezettel rendelkeznek, amely csökkenti a felhasználó fáradtságát és javítja a munka hatékonyságát. Válasszon a csigahajtású körfűrészek széles kínálatából, amelyek 20, 14.2, 11.5 és 16.5 font súlyú opciókban állnak rendelkezésre.

StílusModellFeszültségerősítőkArbor méretDia Dia.Nincs terhelés RPMVezetők számaSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
ASPT78W-0112013.0gyémánt8.25 "43003 Karmester18.5 "18.5 font€470.96
BSPT77W-72120 VAC15.0Gyémánt alakú7.25 "5300319.5 "14.2 font-
ajánlatkérés
CSPT77WML-72120 VAC15.0Gyémánt alakú7.25 "5300319.5 "11.5 font€414.80
DSPT70WM-22120 VAC15.0gyémánt10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 font€667.06
MILWAUKEE -

Körfűrészek

StílusModellSzerszám hosszaerősítőkDia Dia.Szerszám súlyaFeszültségFék típusaVezetékhosszFogantyú típusaÁr (ÁFA nélkül)
A6390-2113 11 / 16 "15.07.25 "10.4 font120AC / DCEgyik sem9 láb.Tilt Lok (TM)€308.57
B2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 font18 VACelektromos-Puha markolat€865.53
C6470-2117.5 "15.010.25 "17.8 font120elektromos12 láb.Óvadék€710.11
D2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---€505.91
SKIL -

Körfűrész, 7 1/4 hüvelykes penge átmérőjű, 15 A áramerősség, 2 hüvelyk max. Vágási mélység, vezetékes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SPT77W-01CN2TPQ€395.43
MILWAUKEE -

Fémvágó körfűrész 8 hüvelykes penge 3700 XNUMX / perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6370-21AD2XZZ€682.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?