A Milwaukee 2732-21HD körfűrész ideális rétegelt lemez és keretanyagok vágására munkaterületeken. Építőiparban, famegmunkálásban és más szakmákban használják, hogy megbízható teljesítményt nyújtson a hatékony vágás érdekében különféle helyzetekben.
Jellemzők:
- Ez a körfűrész vezeték nélküli áramforrással rendelkezik a könnyű hordozhatóság és a munkaterületeken való rugalmasság érdekében.
- Jobb oldali pengeelhelyezéssel rendelkezik az optimális láthatóság érdekében vágás közben, és közvetlen hajtási mechanizmussal rendelkezik a nagyobb teljesítmény és teljesítmény érdekében.
- Ez a körfűrész változtatható fordulatszám-szabályozással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a vágási sebesség beállítását az anyag és az alkalmazás alapján.
- Védőket, LED lámpát és magnézium cipőket kínál a fokozott biztonság, láthatóság és tartósság érdekében.
- Ez a körfűrész kefe nélküli motorral is rendelkezik a jobb hatékonyság és hosszú élettartam érdekében.
- Tartalmaz egy többfeszültségű gyorstöltőt az akkumulátor gyors feltöltéséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mennyi ennek a Milwaukee 2732-21HD körfűrésznek a maximális pengesebessége?
V. A maximális pengefordulatszám 5800 ford./perc, ami gyors és hatékony vágási teljesítményt biztosít.
K. Van ennek a körfűrésznek állítható vágási mélysége?
V. Igen, ez a Milwaukee 2732-21HD körfűrész állítható vágási mélységet tesz lehetővé, rugalmasságot biztosítva a különböző projektkövetelményekhez.
K. Mekkora ennek a körfűrésznek a ferdeszög-tartománya?
V. A ferde szögtartomány 0 és 50 fok között van jobbra, ami sokoldalúságot kínál a ferde vágásban.
K. Vannak előre beállított ferde ütközők?
V. Igen, van egy 50 fokos ferde ütköző a gyors és pontos szögbeállítás érdekében.
K. Mit tartalmaz ez az akkumulátoros szerszámkészlet?
V. A készlet tartalmaz (1) csupasz szerszámot, (1) akkumulátort, (1) töltőt, valamint egy vállalkozói táskát, többfeszültségű gyorstöltőt, REDLITHIUM nagy teljesítményű akkumulátorcsomagot és csavarkulcsot.