MILWAUKEE 6390-21 körfűrész 7-1/4 hüvelykes penge 5800 ford./perc | AE2DNK 4WP31

MILWAUKEE 6390-21 körfűrész 7-1/4 hüvelykes penge 5800 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE2DNK Modell: 6390-21Kereszthivatkozás: 4WP31

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€308.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörfűrész
erősítők15.0
Amperek @ 120V15
Arbor méret5 / 8 "
Ferde kapacitás50 fok
Dia Dia.7.25 "
Penge oldalJobb
Fék típusaEgyik sem
Vezetékhossz9 láb.
Vágás mélysége @ 45 fok.1-13 / 16 "
Vágás mélysége @ 90 fok.2-7 / 16 "
Fogantyú típusaTilt Lok (TM)
Nincs terhelés RPM5800
Vezetők száma2 Karmester
Cipő anyagaalumínium
Szerszám hossza13 11 / 16 "
Szerszám súlya10.4 font
Feszültség120AC / DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1225
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód8467220020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzerszám hosszaerősítőkDia Dia.Szerszám súlyaFeszültségFék típusaVezetékhosszFogantyú típusaÁr
MILWAUKEE 6470-21 Körfűrész 10-1/4 hüvelykes penge 5200 ford./perc | AD9ATN 4NYE4 6470-2117.5 "15.010.25 "17.8 font120elektromos12 láb.Óvadék€710.11
MILWAUKEE 2732-21HD 7-1 / 4 hüvelykes körfűrész, 5800 terhelés nélküli fordulatszám, 12.0 amper, jobb oldali penge, 18 VAC | CD2KAB 481Z35 2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 font18 VACelektromos-Puha markolat€865.53
MILWAUKEE 2830-20 körfűrész, 7 1/4 hüvelykes lapátmérő, bal oldali penge | CF2MVU 55MN13 2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---€505.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 6390-21 körfűrész 7-1/4 hüvelykes penge 5800 ford./perc
€308.57 /Mértékegység