SKIL Féreghajtó körfűrészek


A Skil csigahajtású körfűrészeket fa- és építőipari alkalmazásokban használják fa és faalapú anyagok vágására. Nagy teljesítményt kínálnak, és csigahajtással vannak felszerelve a megnövelt nyomaték és vágási kapacitás érdekében. Ezek a Skil fűrészek egy erős motorral rendelkeznek a fűrészlap mögött, hogy biztosítsák...de nagy teljesítmény mély és nehéz vágások készítéséhez. Ergonomikus fogantyúval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a szerszámok jobb egyensúlyát és csökkenti a kezelő fáradtságát. Olvass tovább

Szűrő
Amperek @ 120V: 13 , Fék típusa: Egyik sem , vezeték hossza: 8 láb. , Fogantyú típusa: Féreghajtó stílus
StílusModellFeszültségerősítőkArbor méretDia Dia.Nincs terhelés RPMVezetők számaSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A
SPT78W-01
12013.0gyémánt8.25 "43003 Karmester18.5 "18.5 font€470.96
B
SPT77W-72
120 VAC15.0Gyémánt alakú7.25 "5300319.5 "14.2 font-
ajánlatkérés
C
SPT77WML-72
120 VAC15.0Gyémánt alakú7.25 "5300319.5 "11.5 font€414.80
D
SPT70WM-22
120 VAC15.0gyémánt10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 font€667.06

Féreghajtó körfűrészek

A Skilsaw csigahajtású körfűrészek kiváló vágási teljesítményt nyújtanak, és olyan alkalmazásokhoz is alkalmasak, mint a burkolat, az iparvágány és a keretezés. Maximum 53 fokos ferde szöggel vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy különböző mintákat vágjon. 15 A-es motorral rendelkeznek, amely kiváló teljesítményt kínál, hogy több fát téphessen át rövidebb idő alatt. Ezek a körfűrészek könnyű magnéziumszerkezettel rendelkeznek, amely csökkenti a felhasználó fáradtságát és javítja a munka hatékonyságát. Válasszon a csigahajtású körfűrészek széles kínálatából, amelyek 20, 14.2, 11.5 és 16.5 font súlyú opciókban állnak rendelkezésre.

Működési mechanizmus

  • Ezek a fűrészek nagy teljesítményű motorral rendelkeznek, amely párhuzamosan van elhelyezve a fűrész fogantyújával.
  • Amikor tápellátást kap, a motor csigakereket hajt meg, amely viszont egy nagyobb fogaskerékhez (vagy bika fogaskerékhez) kapcsolódik, amely a kör alakú pengéhez van csatlakoztatva.
  • Ahogy a csigakerék forog, forgatja a bika fogaskereket és a fűrészlapot, amely erőteljes nyomatékot biztosít a vastag és sűrű anyagok rendkívüli könnyű vágásához.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan cserélhetem ki a pengét a csigahajtású fűrészemen?

  • Húzza ki a fűrészt, és győződjön meg arról, hogy a fűrészlap nem forog.
  • Ezután nyomja meg a fűrészlaprögzítő gombot vagy a kart a penge rögzítéséhez.
  • A nyílászáró gomb vagy kar használható a penge kioldására a pavilonról.
  • Amint a penge meglazult, a felhasználó eltávolíthatja és kicserélheti egy újra.
  • Húzza meg a tengelycsavart, hogy az új pengét a helyére rögzítse, és indítsa el a műveletet.

Mi történik, ha a Skil csigahajtófűrész túlmelegszik?

  • Ha a Skil csigahajtás túlmelegszik, automatikusan leállhat, hogy elkerülje a motor és alkatrészei károsodását.
  • Ennek elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a fűrész megfelelően meg van kenve, és a pengék tiszták és élesek.

Hogyan kell karbantartani a Skil féreghajtó fűrészemet?

  • A Skil csigahajtású fűrész megfelelő karbantartása érdekében minden használat után tisztítsa meg a fűrészt.
  • Ezenkívül kenje meg a hajtóműházat és a fogaskerekeket, és ellenőrizze, hogy nem koptak-e vagy sérültek-e a kések, a zsinórok és más alkatrészek.
  • Mindig a megfelelő olajat használja rendszeresen az alkatrészek olajozásához, és tárolja száraz, hűvös helyen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?